六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ/半ねじ指定不可

六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (SCM435/黒色酸化皮膜)  全ねじ/半ねじ指定不可 - 大阪魂六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (SCM435/黒色酸化皮膜)  全ねじ/半ねじ指定不可 - 大阪魂
(17件のレビュー)
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
注意
※こちらの商品、全ねじ/半ねじに関する問い合わせを受け付けておりません。この商品は、ロットにより変更される場合もございます。使い分けが必要な場合は、購入しないでください。返品・交換不可となります。
180件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
ねじの呼び
寸法L(inch)
山数
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24846869#4×7/16【ワケあり】1パック(4個)※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)#47/1640
409
159
アウトレット
175(税込)
当日出荷
返品不可
残り21点です
41464857#1×1/21個-#11/264
取扱い終了
返品不可
41464866#2×5/161パック(3個)-#25/1656
取扱い終了
41464875#2×3/81パック(3個)-#23/856
取扱い終了
返品不可
41464884#2×5/81パック(2個)-#25/856
取扱い終了
返品不可
41464893#2×3/41パック(2個)-#23/456
取扱い終了
返品不可
41464902#2×1"1個-#2156
取扱い終了
返品不可
41464911#3×1/41パック(3個)-#31/448
取扱い終了
返品不可
41464927#3×1"1個-#3148
取扱い終了
返品不可
41464936#4×1/41パック(5個)-#41/440
取扱い終了
41464945#4×5/161パック(4個)-#45/1640
取扱い終了
返品不可
41464954#4×3/81パック(5個)-#43/840
取扱い終了
返品不可
41464963#4×7/161パック(4個)-#47/1640
取扱い終了
41464972#4×1/21パック(5個)-#41/240
取扱い終了
返品不可
41464981#4×5/81パック(5個)-#45/840
取扱い終了
41464997#4×3/41パック(5個)-#43/440
取扱い終了
返品不可
41465006#4×7/81個-#47/840
取扱い終了
返品不可
41465015#4×1"1個-#4140
取扱い終了
返品不可
41465024#4×1"1/41個-#41-1/440
取扱い終了
返品不可
41465033#4×1"1/21個-#41-1/240
取扱い終了
返品不可
41465042#4×2"1個-#4240
取扱い終了
返品不可
41465051#5×1/41パック(3個)-#51/440
取扱い終了
返品不可
41465067#5×3/81パック(3個)-#53/840
取扱い終了
返品不可
41465076#5×1/21パック(3個)-#51/240
取扱い終了
返品不可
41465085#5×5/81パック(3個)-#55/840
取扱い終了
返品不可
41465094#5×3/41パック(3個)-#53/440
取扱い終了
返品不可
41465103#5×1"1個-#5140
取扱い終了
返品不可
41465112#5×2"1個-#5240
取扱い終了
返品不可
41465121#6×3/161パック(3個)-#63/1632
取扱い終了
返品不可
41465137#6×1/41パック(5個)-#61/432
取扱い終了
返品不可
41465146#6×5/161パック(5個)-#65/1632
取扱い終了
返品不可
41465155#6×3/81パック(5個)-#63/832
取扱い終了
返品不可
41465164#6×7/161パック(3個)-#67/1632
取扱い終了
返品不可
41465173#6×1/21パック(5個)-#61/232
取扱い終了
41465182#6×5/81パック(5個)-#65/832
取扱い終了
41465191#6×3/41パック(5個)-#63/432
取扱い終了
41465207#6×1"1パック(4個)-#6132
取扱い終了
41465216#6×1"1/81個-#61-1/832
取扱い終了
返品不可
41465225#6×1"1/41個-#61-1/432
取扱い終了
返品不可
41465234#6×2"1個-#6232
取扱い終了
返品不可
41465243#8×3/161パック(2個)-#83/1632
取扱い終了
返品不可
41465252#8×1/41パック(5個)-#81/432
取扱い終了
返品不可
41465261#8×5/161パック(3個)-#85/1632
取扱い終了
返品不可
41465277#8×3/81パック(5個)-#83/832
取扱い終了
41465286#8×1/21パック(5個)-#81/232
取扱い終了
返品不可
41465295#8×5/81パック(5個)-#85/832
取扱い終了
41465304#8×3/41パック(5個)-#83/432
取扱い終了
返品不可
41465313#8×1"1パック(4個)-#8132
取扱い終了
返品不可
41465322#8×1"1/81個-#81-1/832
取扱い終了
返品不可
41465331#8×1"1/41パック(3個)-#81-1/432
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41465182
2023-01-20
用途: 米国製機械の固定

なかなか一般流通していないサイズなので助かりました。ただ、微妙にネジ径が大きいようで、ネジ締めが少し固かったです。ノギスで測ったところ、手持ちの同規格のインチネジと比べて0.05mm弱ですが差がありました。ピッチは変わらずです。

対象商品 : 41465173
2021-02-15
用途: ホビーのメンテナンス
製造業

材質はSCM435で精度も問題なく安心して使用できる商品です。

対象商品 : 41465654
2020-11-29
用途: 痛んだネジとの交換
スーパーヘアー 切りっTサービス業

ぴったりでした。ステンレスもいいのですが雌ネジ側がスチールなのでこちらを購入しました。

2019-07-30
用途: Buell アメ車の整備
飲食業

インチ並目 UNCはアメ車によくあるサイズで、国内で手に入れようとしたら、中々に苦労する。
六角穴の偏心、雄ねじのバリ、潰れ等はなく安心して使える。ただ、表面処理が黒染めなので防錆対策をしてからで無いと使えない という点はマイナスである。可能であれば、表面処理が黒染め以外(クロメート等)の物もラインナップに加えて頂きたい。

5が参考にしています
対象商品 : 41465566
2022-01-21
用途: マッカラーのチェーンソー修理

40年近く前のチェーンソーであるマッカラーMiniMac110のクランクシール交換作業の折、クランクケースボトムカバーの4本のボルトのうち、1本が破断を起こしていた。パーツリストには「216857 - Screw - Hex hd 12-24 x 1」とあり、UNC #12 24山 1インチ長である事が記載されていたが、同社は既に消滅している事から新品部品は購入できず、ユニファイでも極めて特殊なサイズの為捜索に苦慮したが、大阪魂で同サイズの高力ボルトが設定されていたので、どうにか修理を完了する事が出来た。
純正部品同様に、このサイズで頭が六角ボルトならなお良かった事(一応4ミリ、5/32”インチ両方の六角レンチで回せるので、インチ工具しかない環境でも問題はないが)。また、余りに高価だった為、予算の都合上4本全てを交換できなかった事から、残念ながら☆1つマイナスとしました。

1が参考にしています
対象商品 : 41466327
2019-10-01
用途: ねじの締め付け
株式会社魚谷鉄工所

チャックに生爪を取り付けるのに使いますが、この規格のボルトはホームセンターには置いてないので、助かりますね。

対象商品 : 41466056
2018-11-09
用途: モーターサイクル整備。
自動車・二輪車・自転車関連業

問題ない品質と思います。リーズナブルな価格も有難い限りです。

対象商品 : 41465401
2018-08-17
用途: アーチェリーのサイト取り付け
サービス業

普通に良い!!できれば取っ手付きネジがあると良かった。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
2438:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする