曜日別特売

六角穴付ボルト その他細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)

六角穴付ボルト その他細目 (SCM435/黒色酸化皮膜) - 大阪魂六角穴付ボルト その他細目 (SCM435/黒色酸化皮膜) - 大阪魂六角穴付ボルト その他細目 (SCM435/黒色酸化皮膜) - 大阪魂六角穴付ボルト その他細目 (SCM435/黒色酸化皮膜) - 大阪魂六角穴付ボルト その他細目 (SCM435/黒色酸化皮膜) - 大阪魂六角穴付ボルト その他細目 (SCM435/黒色酸化皮膜) - 大阪魂六角穴付ボルト その他細目 (SCM435/黒色酸化皮膜) - 大阪魂六角穴付ボルト その他細目 (SCM435/黒色酸化皮膜) - 大阪魂
(5件のレビュー)
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじ長さ(mm)
種別
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4146854210×151パック(2個)M10151-全ねじ
569
626(税込)
当日出荷
4146855110×201パック(2個)M10201-全ねじ
569
626(税込)
当日出荷
4146856710×251パック(2個)M10251-全ねじ
429
472(税込)
当日出荷
4146857610×301個M10301-全ねじ
589
648(税込)
当日出荷
4146858510×351個M10351-全ねじ
539
593(税込)
当日出荷
4146859410×401個M10401-全ねじ
499
549(税込)
当日出荷
4146860310×451個M10451-半ねじ
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
4146861210×501個M1050132半ねじ
399
439(税込)
当日出荷
4146862112×201パック(2個)M12201.5-全ねじ
429
472(税込)
当日出荷
4146863712×251個M12251.5-全ねじ
589
648(税込)
当日出荷
4146864612×301個M12301.5-全ねじ
559
615(税込)
当日出荷
4146865512×351個M12351.5-全ねじ
499
549(税込)
当日出荷
4146866412×401個M12401.5-全ねじ
489
538(税込)
当日出荷
4146867312×451個M12451.5-全ねじ
479
527(税込)
当日出荷
4146868212×501個M12501.5-全ねじ
469
516(税込)
当日出荷
4146869112×551個M12551.536半ねじ
409
450(税込)
3日以内出荷
4146870712×601個M12601.536半ねじ
399
439(税込)
当日出荷
4146871612×651個M12651.536半ねじ
399
439(税込)
当日出荷
4146872512×701個M12701.536半ねじ
409
450(税込)
当日出荷
4146873412×751個M12751.536半ねじ
429
472(税込)
当日出荷
4146874312×901個M12901.536半ねじ
529
582(税込)
当日出荷
4146875212×1001個M121001.536半ねじ
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41468646
2025-10-08
用途: 車のブレーキ着用
医療・福祉・介護関連業

面も出ていてよかったです。
中々1.5ピッチで強度のあるボルトがない為
購入出来てよかったです

対象商品 : 41468707
2022-10-30
用途: 工具の固定に
電気・ガス・熱供給・水道業

車のドライブシャフトをホイールハブから抜く時に、ハブプーラーを固定するために使いました。
強度のあるボルトが必要だったので、助かりました。
強力に固着していたドライブシャフトとホイールハブですが、このボルトで固定したハブプーラーでどうにか外すことが出来ました。

対象商品 : 41468743
2022-06-27
用途: 機械の組み立てに

少量から購入出来てありがたい 品質普通にSCMなのでは問題ない 価格は近くのネジ屋さんの方が安いこともあるが 高くないし 買いに行かなくても翌日届くので 助かる

対象商品 : 41468542
2022-07-26
用途: バイクの部品組み立て

製品精度は問題ありません。パック販売してもらえるのが助かります。

対象商品 : 41468621
2019-09-17
用途: バンジョーボルトのメンテ時のフタ

M12のP1.75とP1.25は容易に入手できるが、P1.5が少数で入手できるのは非常にありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
151:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする