曜日別特売

六角穴付ボルト 小頭 (SCM435/黒色酸化皮膜)

六角穴付ボルト 小頭 (SCM435/黒色酸化皮膜) - 大阪魂六角穴付ボルト 小頭 (SCM435/黒色酸化皮膜) - 大阪魂六角穴付ボルト 小頭 (SCM435/黒色酸化皮膜) - 大阪魂六角穴付ボルト 小頭 (SCM435/黒色酸化皮膜) - 大阪魂六角穴付ボルト 小頭 (SCM435/黒色酸化皮膜) - 大阪魂六角穴付ボルト 小頭 (SCM435/黒色酸化皮膜) - 大阪魂六角穴付ボルト 小頭 (SCM435/黒色酸化皮膜) - 大阪魂
(7件のレビュー)
種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
414693913×61パック(3個)M360.51.32.5
539
593(税込)
当日出荷
414694163×101パック(3個)M3100.51.32.5
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
414694254×61パック(2個)M460.723
539
593(税込)
当日出荷
414694344×81パック(2個)M480.723
679
747(税込)
10日以内出荷
返品不可
414694434×101パック(2個)M4100.723
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
414694524×121パック(2個)M4120.723
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414694614×141パック(2個)M4140.723
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414694774×151パック(2個)M4150.723
539
593(税込)
当日出荷
414694864×161パック(2個)M4160.723
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414694954×181パック(2個)M4180.723
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414695044×201パック(2個)M4200.723
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414695135×61パック(2個)M560.82.54
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414695225×81パック(2個)M580.82.54
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414695315×101パック(2個)M5100.82.54
539
593(税込)
当日出荷
414695475×121パック(2個)M5120.82.54
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414695565×151パック(2個)M5150.82.54
539
593(税込)
当日出荷
414695655×161パック(2個)M5160.82.54
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414695745×181パック(2個)M5180.82.54
319
351(税込)
当日出荷
414695835×251パック(2個)M5250.82.54
539
593(税込)
当日出荷
414695926×81パック(2個)M68135
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414696016×101パック(2個)M610135
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414696176×121パック(2個)M612135
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414696266×141パック(2個)M614135
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414696356×151パック(2個)M615135
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414696446×161パック(2個)M616135
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414696536×181パック(2個)M618135
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414696626×201パック(2個)M620135
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414696716×251パック(2個)M625135
539
593(税込)
当日出荷
414696878×121パック(2個)M8121.2546
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
414696968×151パック(2個)M8151.2546
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
414697058×181パック(2個)M8181.2546
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
414697148×201パック(2個)M8201.2546
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
414697238×221パック(2個)M8221.2546
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
414697328×251パック(2個)M8251.2546
479
527(税込)
当日出荷
414697418×301パック(2個)M8301.2546
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
4146975710×161個M10161.558
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
4146976610×201個M10201.558
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
4146977510×251個M10251.558
529
582(税込)
当日出荷
4146978410×301個M10301.558
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
4146979310×351個M10351.558
299
329(税込)
当日出荷
4146980212×201個M12201.75510
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
4146981112×251個M12251.75510
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
4146982712×301個M12301.75510
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
414694073×81パック(3個)M380.51.32.5
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-27
用途: 車バイクのメンテナンス

小頭のボルトはなかなか売っていないので助かります。

対象商品 : 41469601
2023-06-20
用途: メンテナンス
農・林・水産業

古い年式バイクのメンテナンスにて使用する為に購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 41469653
2021-12-04
用途: MTBに

MTBのシートクランプボルトがさびてしまったので交換に。見た目、精度、強度も満足できました。

対象商品 : 41469714
2020-03-12
用途: 機械のボルト交換

もう少しでいいのでボルトの頭が大きい方が良い
この大きさだとボルトの頭が当たる面が小さく、締め付けた素材側が強度がないと
かなり凹みます。

対象商品 : 41469741
2017-11-07
用途: バイクのハンドルスペーサーに使用します。
製造業

この品物に不満はありませんが、純正から0.5刻みで有ったらもっと便利だと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 41469434
2014-09-16
用途: 壊れたネジの代替えに使用

輸入品に比べとてもしっかりしています。

対象商品 : 41469793
2018-03-04
用途: スタビリンクの作成
不動産業

ボルトヘッドが細く、スフェリカルの動作を妨げにくいと思って、スタビリンクの固定ボルト用に使用した。
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
2342:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする