曜日別特売

六角穴付皿ボルト UNC (SCM435/黒色酸化皮膜)

六角穴付皿ボルト UNC (SCM435/黒色酸化皮膜) - 大阪魂六角穴付皿ボルト UNC (SCM435/黒色酸化皮膜) - 大阪魂六角穴付皿ボルト UNC (SCM435/黒色酸化皮膜) - 大阪魂六角穴付皿ボルト UNC (SCM435/黒色酸化皮膜) - 大阪魂六角穴付皿ボルト UNC (SCM435/黒色酸化皮膜) - 大阪魂六角穴付皿ボルト UNC (SCM435/黒色酸化皮膜) - 大阪魂六角穴付皿ボルト UNC (SCM435/黒色酸化皮膜) - 大阪魂六角穴付皿ボルト UNC (SCM435/黒色酸化皮膜) - 大阪魂
(9件のレビュー)
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
ねじの呼び
寸法L(inch)
山数
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41471701#4×5/161パック(3個)-#45/1640
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41471717#4×3/81パック(5個)-#43/840
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41471726#4×1/21パック(5個)-#41/240
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41471735#4×5/81パック(5個)-#45/840
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41471744#4×1"1/41個-#41-1/440
419
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
41471753#5×3/81パック(3個)-#53/840
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41471762#6×1/41パック(5個)-#61/432
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41471771#6×5/161パック(3個)-#65/1632
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41471787#6×3/81パック(5個)-#63/832
539
539
593(税込)
当日出荷
41471796#6×1/21パック(5個)-#61/232
539
539
593(税込)
当日出荷
41471805#6×5/81パック(4個)-#65/832
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41471814#6×3/41パック(4個)-#63/432
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41471823#8×5/161パック(3個)-#85/1632
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41471832#8×3/81パック(5個)-#83/832
539
539
593(税込)
当日出荷
41471841#8×1/21パック(5個)-#81/232
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41471857#8×5/81パック(5個)-#85/832
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41471866#8×3/41パック(5個)-#83/432
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41471875#8×1"1パック(3個)-#8132
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41471884#10×3/81パック(4個)-#103/824
539
439
アウトレット
483(税込)
当日出荷
残り1点です
41471893#10×1/21パック(4個)-#101/224
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41471902#10×5/81パック(4個)-#105/824
539
339
アウトレット
373(税込)
当日出荷
残り1点です
41471911#10×3/41パック(3個)-#103/424
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41471927#10×1"1パック(3個)-#10124
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414719361/4×3/81パック(3個)-1/43/820
539
539
593(税込)
当日出荷
414719451/4×1/21パック(3個)-1/41/220
539
539
593(税込)
当日出荷
414719541/4×5/81パック(3個)-1/45/820
539
539
593(税込)
当日出荷
414719631/4×3/41パック(3個)-1/43/420
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414719721/4×7/81パック(2個)-1/47/820
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414719811/4×1"1パック(3個)-1/4120
539
539
593(税込)
当日出荷
414719971/4×1"1/41パック(2個)-1/41-1/420
539
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
414720061/4×1"1/21パック(2個)-1/41-1/220
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414720151/4×1"3/41パック(2個)-1/41-3/420
569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
414720241/4×2"1パック(2個)-1/4220
429
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
414720335/16×1/21パック(2個)-5/161/218
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414720425/16×5/81パック(2個)-5/165/818
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414720515/16×3/41パック(2個)-5/163/418
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414720675/16×1"1パック(2個)-5/16118
569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
414720765/16×1"1/41パック(2個)-5/161-1/418
429
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
414720855/16×1"1/21個-5/161-1/218
559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
414720945/16×2"1個-5/16218
419
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
414721035/16×3"1個半ねじ5/16318
719
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
414721123/8×1/21個-3/81/216
559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
414721213/8×5/81個-3/85/816
559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
414721373/8×3/41個-3/83/416
559
559
615(税込)
当日出荷
414721463/8×1"1個-3/8116
499
499
549(税込)
当日出荷
414721553/8×1"1/41個-3/81-1/416
459
459
505(税込)
当日出荷
414721643/8×1"1/21個-3/81-1/216
419
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
414721733/8×1"3/41個-3/81-3/416
419
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
414721823/8×2"1個-3/8216
419
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
414721913/8×2"1/41個-3/82-1/416
479
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41472164
2023-11-13
用途: アメリカ製のモノの加工
製造業

大きいインチの皿ネジが何処にも無く助かりました。元はステンのボタンだったのでステンレス製が各サイズあるとよりありがたいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 41472103
2021-10-13
用途: 使用できません。
日本ピュアフード株式会社

注文した画像のものと違い、ねじを切っていない部分が40mmあり、発注の間違いかどうか確認できていない。できれば返品したい。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
お届け時に誤りがございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
お届け商品が間違っていた場合について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/182

対象商品 : 41471823
2016-07-25
用途: 米国製電子部品の取り付け

アメリカの、しかも、黒の皿ねじで六角穴という実に特殊なものを見つけました。なかなかありがたい商品でした。

3が参考にしています
対象商品 : 41471911
2016-07-04
用途: US製工作機械のメンテナスに使用しました
株式会社コア・エレクトロニックシステム

問題なく修理が完了しました

対象商品 : 41472015
2021-01-12
用途: 天文機材の接続
その他業種

本体のボルト自体は満足できたが、六角穴にフィットするレンチが無く、使えなかった。六角穴の規格も、きちんと記載して欲しい。使う側の立場に立った商品情報を発信してほしい。

3が参考にしています
対象商品 : 41471945
2019-03-08
用途: アルミ部材の結合
建設業・工事業

締め付け後、六角穴からレンチが抜けないことが多々あり、穴に圧延バリが発生していました。六角穴部の硬度不足と思われます。レンチは新品で有名メーカーの物でした。

4が参考にしています
対象商品 : 41471787
2021-01-10
用途: 海外製品の保守

UNC5本の筈が1本UNFが混ざっており、危うく装置側のネジを潰すところだった。

1が参考にしています
対象商品 : 41472164
2015-08-14
用途: 海外製業務用スピーカの補修
製造業

安くはありませんが、入手難のものを1個から購入できるので助かります。(3分1.5インチ:41472164)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
3351:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする