大阪魂
マイクロ六角穴付ボルト (SCM435/ニッケル)(パック品)
種別
全ねじ
ねじの呼び
M2
材質
SCM435
ねじピッチ
0.4
寸法t(mm)
1以上
寸法S(mm)
1.5
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
3.3
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1パック(7個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41487494
2×4
4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41487503
2×5
5
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください