曜日別特売

ローヘッドキャップ (鉄/三価ブラック)

ローヘッドキャップ (鉄/三価ブラック) - 大阪魂ローヘッドキャップ (鉄/三価ブラック) - 大阪魂ローヘッドキャップ (鉄/三価ブラック) - 大阪魂ローヘッドキャップ (鉄/三価ブラック) - 大阪魂ローヘッドキャップ (鉄/三価ブラック) - 大阪魂ローヘッドキャップ (鉄/三価ブラック) - 大阪魂ローヘッドキャップ (鉄/三価ブラック) - 大阪魂
(4件のレビュー)
種別全ねじ材質表面処理三価ブラック頭部形状ローヘッド強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
414875123×51パック(3個)M350.51.52
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
414875213×61パック(6個)M360.51.52
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42799994M3×81パック(8個)M380.51.52
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
414875373×101パック(8個)M3100.51.52
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800003M3×121パック(7個)M3120.51.52
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800012M3×161パック(6個)M3160.51.52
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
414875554×81パック(7個)M480.72.32.5
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
414875644×101パック(7個)M4100.72.32.5
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800021M5×61パック(4個)M560.82.73
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
414875735×101パック(6個)M5100.82.73
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800037M5×161パック(5個)M5160.82.73
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42800046M5×301パック(4個)M5300.82.73
559
615(税込)
当日出荷
42800055M6×101パック(5個)M610134
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
414875826×121パック(5個)M612134
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
414875916×141パック(5個)M614134
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
414876076×161パック(5個)M616134
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
414876166×201パック(5個)M620134
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
414876258×201パック(3個)M8201.253.85
559
615(税込)
当日出荷
42800064M10×201パック(2個)M10201.54.56
559
615(税込)
当日出荷
42800073M10×251パック(2個)M10251.54.56
559
615(税込)
当日出荷
42800082M12×251パック(2個)M12251.7558
529
582(税込)
当日出荷
414875464×61パック(6個)M460.72.32.5
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42799994
2025-03-08
用途: 自作切削工具の組立て
サービス業

低頭の高さがちょうど良かったので購入しました。
小さいネジでもしっかりと保持出来ました。

対象商品 : 42800064
2016-10-15
用途: 自動車に使用

錆に強い。ハイテンで表面処理がしっかりしてあるので重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 41487546
2015-02-20
用途: 電動ガンの修理

まさに探してた物でクオリティの高さにとても満足です。

対象商品 : 42800021
2019-11-23
用途: 金型修正のため
有限会社佐藤製作所製造業

まったく問題ありませんでした。お陰様で金型の修理が完了しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1082:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする