曜日別特売

ローヘッドキャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品)

ローヘッドキャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品) - 大阪魂ローヘッドキャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品) - 大阪魂ローヘッドキャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品) - 大阪魂ローヘッドキャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品) - 大阪魂
(4件のレビュー)
種別全ねじ材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状ローヘッドねじ山種類メートル並目
全12種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
414889554×81パック(9個)M480.7
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414889644×161パック(7個)M4160.7
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414889734×201パック(6個)M4200.7
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414889825×121パック(7個)M5120.8
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414889915×201パック(6個)M5200.8
539
209
アウトレット
230(税込)
当日出荷
残り18点です
414890166×151パック(6個)M6151
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414890256×201パック(6個)M6201
539
539
593(税込)
当日出荷
414890346×251パック(5個)M6251
539
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
414890438×161パック(4個)M8161.25
559
559
615(税込)
当日出荷
414890528×251パック(4個)M8251.25
629
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
414889464×61パック(8個)M460.7
取扱い終了
返品不可
414890076×101パック(6個)M6101
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-27
用途: 金具の固定
建設業・工事業

メッキの質感、色味、共に三価ブラックよりも良いです。

対象商品 : 41489052
2018-05-29
用途: ノルトロックと一緒に使いたいです
タル工房自動車・二輪車・自転車関連業

ロックワッシャーと使用目的のため、通常のボルトヘッドでは、高すぎる箇所に使用。
亜鉛黒は錆にも強いかと思います。
ただ、20ミリサイズが無かったので、今後製品化してほしいと思っています。
個数は4個で、この金額なら満足します。

対象商品 : 41489043
2017-03-16
用途: 機械部品
製造業

機械の回転部に使用しているが問題なく使用できている。

対象商品 : 41488955
2013-09-20
用途: 自動車のホイールカバーの固定。

ローヘッドなので、出っ張りが無く、スッキリ収まりました。
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
4710:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする