大阪魂
六角穴付ボタンボルト (SCM435/スズコバ)(パック品)
種別
全ねじ
材質
SCM435
表面処理
スズコバ
頭部形状
ボタン
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41493356
3×5
1パック(12個)
M3
5
0.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41493365
3×6
1パック(12個)
M3
6
0.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41493374
3×8
1パック(12個)
M3
8
0.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41493383
3×10
1パック(12個)
M3
10
0.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41493392
3×12
1パック(12個)
M3
12
0.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41493401
3×15
1パック(12個)
M3
15
0.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41493417
4×4
1パック(7個)
M4
4
0.7
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41493426
4×5
1パック(12個)
M4
5
0.7
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41493435
4×6
1パック(12個)
M4
6
0.7
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41493444
4×8
1パック(12個)
M4
8
0.7
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41493453
4×10
1パック(12個)
M4
10
0.7
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41493462
4×12
1パック(10個)
M4
12
0.7
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41493471
4×14
1パック(10個)
M4
14
0.7
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41493487
4×15
1パック(10個)
M4
15
0.7
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41493496
4×16
1パック(10個)
M4
16
0.7
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41493505
4×18
1パック(10個)
M4
18
0.7
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41493514
4×20
1パック(10個)
M4
20
0.7
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41493523
5×8
1パック(10個)
M5
8
0.8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41493532
5×10
1パック(10個)
M5
10
0.8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41493541
5×12
1パック(9個)
M5
12
0.8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41493557
5×14
1パック(9個)
M5
14
0.8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41493566
6×6
1パック(7個)
M6
6
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41493575
6×8
1パック(7個)
M6
8
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41493584
6×10
1パック(7個)
M6
10
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41493593
6×12
1パック(7個)
M6
12
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41493602
6×14
1パック(7個)
M6
14
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41493611
6×15
1パック(7個)
M6
15
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41493627
6×18
1パック(7個)
M6
18
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41493636
6×20
1パック(7個)
M6
20
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41493645
6×25
1パック(6個)
M6
25
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41493654
6×30
1パック(6個)
M6
30
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41493663
6×35
1パック(5個)
M6
35
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41493672
6×40
1パック(5個)
M6
40
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41493681
6×50
1パック(4個)
M6
50
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41493697
6×55
1パック(3個)
M6
55
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41493706
8×10
1パック(5個)
M8
10
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41493715
8×15
1パック(4個)
M8
15
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41493724
8×16
1パック(4個)
M8
16
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41493733
8×20
1パック(4個)
M8
20
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41493742
8×25
1パック(4個)
M8
25
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41493751
8×30
1パック(4個)
M8
30
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41493767
8×50
1パック(3個)
M8
50
1.25
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41493776
8×65
1パック(2個)
M8
65
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41493785
10×20
1パック(3個)
M10
20
1.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41493803
10×30
1パック(3個)
M10
30
1.5
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41493812
10×40
1パック(2個)
M10
40
1.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41493821
10×50
1パック(2個)
M10
50
1.5
¥
579
¥
637
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41493794
10×25
1パック(3個)
M10
25
1.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください