六角穴付ボタンボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品)

六角穴付ボタンボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品) - 大阪魂六角穴付ボタンボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品) - 大阪魂六角穴付ボタンボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品) - 大阪魂六角穴付ボタンボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品) - 大阪魂六角穴付ボタンボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品) - 大阪魂六角穴付ボタンボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品) - 大阪魂六角穴付ボタンボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品) - 大阪魂六角穴付ボタンボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品) - 大阪魂
(15件のレビュー)
材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじ部長さ(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
414944153×61パック(15個)全ねじM360.5-
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414944243×81パック(15個)全ねじM380.5-
539
539
593(税込)
当日出荷
414944423×121パック(15個)全ねじM3120.5-
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414944513×151パック(15個)全ねじM3150.5-
539
539
593(税込)
当日出荷
414944673×161パック(15個)全ねじM3160.5-
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414944763×201パック(13個)全ねじM3200.5-
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414944854×41パック(9個)全ねじM440.7-
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414944944×51パック(15個)全ねじM450.7-
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414945124×81パック(15個)全ねじM480.7-
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414945214×101パック(15個)全ねじM4100.7-
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414945374×121パック(15個)全ねじM4120.7-
539
539
593(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
414945464×141パック(15個)全ねじM4140.7-
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414945554×151パック(15個)全ねじM4150.7-
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414945644×161パック(13個)全ねじM4160.7-
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414945914×251パック(10個)全ねじM4250.7-
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414946075×61パック(15個)全ねじM560.8-
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414946165×81パック(15個)全ねじM580.8-
539
539
593(税込)
当日出荷
414946345×121パック(15個)全ねじM5120.8-
539
539
593(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
414946435×151パック(15個)全ねじM5150.8-
539
539
593(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
414946525×161パック(13個)全ねじM5160.8-
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414946615×201パック(12個)全ねじM5200.8-
539
539
593(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
414946775×251パック(10個)全ねじM5250.8-
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414946865×301パック(9個)全ねじM5300.8-
539
539
593(税込)
当日出荷
414946955×351パック(8個)全ねじM5350.8-
539
539
593(税込)
当日出荷
414947045×401パック(7個)全ねじM5400.8-
539
539
593(税込)
当日出荷
414947225×501パック(5個)全ねじM5500.8-
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414947316×61パック(10個)全ねじM661-
539
539
593(税込)
当日出荷
414947476×81パック(12個)全ねじM681-
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414947566×101パック(12個)全ねじM6101-
539
539
593(税込)
当日出荷
414947656×121パック(12個)全ねじM6121-
539
539
593(税込)
当日出荷
414947746×141パック(12個)全ねじM6141-
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414947836×151パック(12個)全ねじM6151-
539
539
593(税込)
当日出荷
414947926×161パック(12個)全ねじM6161-
539
539
593(税込)
当日出荷
414948176×201パック(10個)全ねじM6201-
539
539
593(税込)
当日出荷
414948266×221パック(10個)全ねじM6221-
539
539
593(税込)
当日出荷
414948356×251パック(10個)全ねじM6251-
539
539
593(税込)
当日出荷
414948446×301パック(8個)全ねじM6301-
539
539
593(税込)
当日出荷
414948536×351パック(7個)全ねじM6351-
539
539
593(税込)
当日出荷
414948716×451パック(6個)全ねじM6451-
539
539
593(税込)
当日出荷
414948966×551パック(5個)全ねじM6551-
539
539
593(税込)
当日出荷
414949238×101パック(6個)全ねじM8101.25-
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414949328×121パック(7個)全ねじM8121.25-
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414949418×151パック(7個)全ねじM8151.25-
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414949668×201パック(6個)全ねじM8201.25-
539
539
593(税込)
当日出荷
414949758×251パック(6個)全ねじM8251.25-
539
539
593(税込)
当日出荷
414949848×301パック(5個)全ねじM8301.25-
539
539
593(税込)
当日出荷
414949938×351パック(5個)全ねじM8351.25-
539
539
593(税込)
当日出荷
414950028×401パック(5個)全ねじM8401.25-
549
549
604(税込)
当日出荷
414950368×551パック(3個)全ねじM8551.25-
539
539
593(税込)
当日出荷
414950458×601パック(3個)全ねじM8601.25-
539
439
アウトレット
483(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41494634
2023-08-19
用途: ハンドプレスJIG
製造業

Webの説明に材料が明記されていたので、JIG設計時に有効だった

対象商品 : 41494634
2023-02-14
用途: ステアリング固定用に使用
運輸・通信業

写真で見るより色はハッキリと黒いです。
何の問題もなく精度も良いと思います

対象商品 : 41494573
2022-08-29
用途: 作業
製造業

ステールとメッキも問題なかった。サイズはすぺっくのとおりです。

2021-05-22
用途: バイクのメンテナンスに
運輸・通信業

錆びたネジの交換用に購入。欲しいサイズを選べるので助かります。

対象商品 : 41495036
2021-05-02
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

ボルトがなめられた為に購入、入れ替えにあたり何の問題もありません。

対象商品 : 41494607
2020-11-06
用途: エアーツールの取り付けボルト交換
医療・福祉・介護関連業

エアーツールの取り付けボルト交換に使用いたしました。50個入りの安い物もありましたがこちらの亜鉛黒加工されている物にしました。純正部品よりも物が良いかも知れません。純正品は六角ネジがなめてしまったので穴を開けエキストラクターを使い抜き取りました。50個入りの物よりは高いですがそれでもぜんぜん安いです。ピッタリの商品があって大変助かりました。また、是非利用したいと思います。

対象商品 : 41494975
2020-11-28
用途: MC41のミラー

転倒でオリジナルのボルトがまがってしまったので、その代替えとして使っていますが、
純正品よりコスパ抜群です。

対象商品 : 41494923
2018-11-22
用途: RC42教習車両のバンパー取り付けねじ穴の処理
自動車・二輪車・自転車関連業

バンパーを外したねじ穴を埋めるのに使用しました。色合いも目立たなく良い感じになります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
4161:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする