大阪魂
六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174 (SCM435/クロメート)
種別
全ねじ
材質
SCM435
寸法r(mm)
0.6
表面処理
クロメート
頭部形状
ボタン
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41497486
12×20
1パック(3個)
M12
20
1.75
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41497495
12×25
1パック(3個)
M12
25
1.75
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41497504
12×30
1パック(3個)
M12
30
1.75
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41497513
12×35
1パック(3個)
M12
35
1.75
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41497522
12×40
1パック(2個)
M12
40
1.75
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41497531
12×45
1パック(2個)
M12
45
1.75
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41497547
12×50
1パック(2個)
M12
50
1.75
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41497556
12×55
1パック(2個)
M12
55
1.75
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41497565
16×25
1個
M16
25
2
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41497574
16×40
1個
M16
40
2
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください