六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス/ブラック)(パック品)

六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス/ブラック)(パック品) - 大阪魂六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス/ブラック)(パック品) - 大阪魂六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス/ブラック)(パック品) - 大阪魂六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス/ブラック)(パック品) - 大阪魂六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス/ブラック)(パック品) - 大阪魂六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス/ブラック)(パック品) - 大阪魂六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス/ブラック)(パック品) - 大阪魂六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス/ブラック)(パック品) - 大阪魂
(61件のレビュー)
種別全ねじ材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
寸法K(mm)
寸法dk(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42802645M3×41パック(6個)M30.541.655.5
539
593(税込)
当日出荷
41497583M3×51パック(7個)M30.551.655.5
539
593(税込)
当日出荷
41497592M3×61パック(8個)M30.561.655.5
539
593(税込)
当日出荷
41497601M3×81パック(8個)M30.581.655.5
539
593(税込)
当日出荷
41497617M3×101パック(7個)M30.5101.655.5
539
593(税込)
当日出荷
42802654M4×41パック(5個)M40.742.27.5
539
593(税込)
当日出荷
42802663M4×61パック(6個)M40.762.27.5
539
593(税込)
当日出荷
41497626M4×81パック(7個)M40.782.27.5
539
593(税込)
当日出荷
41497635M4×101パック(7個)M40.7102.27.5
539
593(税込)
当日出荷
42802672M4×121パック(7個)M40.7122.27.5
539
593(税込)
当日出荷
41497644M4×151パック(6個)M40.7152.27.5
539
593(税込)
当日出荷
41497653M4×201パック(5個)M40.7202.27.5
539
593(税込)
当日出荷
42802681M4×251パック(5個)M40.7252.27.5
539
593(税込)
当日出荷
41497662M5×101パック(5個)M50.8102.759.5
539
593(税込)
当日出荷
41497671M5×121パック(5個)M50.8122.759.5
539
593(税込)
当日出荷
41497687M5×151パック(5個)M50.8152.759.5
539
593(税込)
当日出荷
41497696M5×201パック(4個)M50.8202.759.5
539
593(税込)
当日出荷
42802697M5×251パック(4個)M50.8252.759.5
539
593(税込)
当日出荷
42802706M5×301パック(4個)M50.8302.759.5
539
593(税込)
当日出荷
41497705M6×101パック(4個)M61103.310.5
539
593(税込)
当日出荷
41497714M6×151パック(4個)M61153.310.5
539
593(税込)
当日出荷
41497723M6×161パック(4個)M61163.3105
539
593(税込)
当日出荷
41497732M6×201パック(4個)M61203.310.5
539
593(税込)
当日出荷
41497741M6×251パック(3個)M61253.310.5
539
593(税込)
当日出荷
41497757M6×301パック(3個)M61303.310.5
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:61
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: 整備
運輸・通信業

それなりに目がつく場所への使用目的で購入しました。ただの鉄だと錆びるのでステンレスを使いたいものの、六角だと悪目立ちするので こちらの商品は目立ち難くく よい製品だと思います。低頭タイプなら なおよかったのですが。

対象商品 : 41497714
2025-10-08
用途: クルマのバンパーに
運輸・通信業

ステンレス製でブラック、この手のボルトはどこに行っても売ってないので本当に助かります!ちょっと高いけど

2025-07-27
用途: 二輪車の部品取り付け
その他業種

商品発送も早く、ステンレスの黒は、あまり売って無いので助かります。

2025-05-10
用途: 鉄製品用
都築工芸

ステンレス・ブラック仕上げは売ってるところが少ないので
モノタロウさんで少数パック入りで買えるのは有難い。

対象商品 : 41497714
2024-08-28
用途: アイアン家具の接続
サービス業

モノタロウブランドはコスパよく品質もいいです。
少ないロットで注文できてとてもいいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 41497741
2024-04-20
用途: スチール製から錆び防止にて交換
自動車・二輪車・自転車関連業

期待どおりの 商品でした。
好みのサイズ設定もあり 使い易かったと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 41497741
2024-04-15
用途: バイクのカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのウインカー取り付け部に使用、ノーマルの無骨なボルトから変更、スリムになり見栄えがup!

1が参考にしています
対象商品 : 41497732
2023-10-30
用途: メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品が製造廃止為、メンテナンスに使用、ほぼ同じ形状です。
次回も使用予定

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
1752:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする