曜日別特売

六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック)

六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック) - 大阪魂六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック) - 大阪魂六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック) - 大阪魂六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック) - 大阪魂
(20件のレビュー)
材質鉄(※SCM435相当含む)表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
151件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじ長さb(mm)
種別
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
428075812×181パック(5個)M2180.416全ねじ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414983963×251パック(15個)M3250.518半ねじ
468
515(税込)
翌々日出荷
返品不可
414984053×281パック(12個)M3280.518半ねじ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414984143×301パック(12個)M3300.518半ねじ
478
526(税込)
翌々日出荷
返品不可
414984233×351パック(10個)M3350.518半ねじ
499
549(税込)
当日出荷
414984323×401パック(9個)M3400.518半ねじ
499
549(税込)
当日出荷
414984413×451パック(5個)M3450.518半ねじ
539
593(税込)
当日出荷
414984573×501パック(5個)M3500.518半ねじ
539
593(税込)
当日出荷
414984663×551パック(3個)M3550.518半ねじ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414984753×601パック(3個)M3600.518半ねじ
539
593(税込)
当日出荷
428076063×651パック(2個)M3650.518半ねじ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414984843×751パック(2個)M3750.518半ねじ
539
593(税込)
当日出荷
414986514×301パック(13個)M4300.720半ねじ
468
515(税込)
当日出荷
414986674×351パック(10個)M4350.720半ねじ
468
515(税込)
当日出荷
414986764×401パック(10個)M4400.720半ねじ
468
515(税込)
当日出荷
414986854×451パック(8個)M4450.720半ねじ
468
515(税込)
当日出荷
414986944×501パック(7個)M4500.720半ねじ
478
526(税込)
当日出荷
414987034×551パック(5個)M4550.720半ねじ
489
538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
414987124×601パック(4個)M4600.720半ねじ
499
549(税込)
当日出荷
414987214×651パック(3個)M4650.720半ねじ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414987374×701パック(3個)M4700.720半ねじ
539
593(税込)
当日出荷
414987464×751パック(3個)M4750.720半ねじ
539
593(税込)
当日出荷
414987554×851パック(2個)M4850.720半ねじ
539
593(税込)
当日出荷
414987644×901パック(2個)M4900.720半ねじ
429
472(税込)
当日出荷
414987734×1001パック(1個)M41000.720半ねじ
589
648(税込)
当日出荷
414989135×301パック(10個)M5300.822半ねじ
468
515(税込)
当日出荷
414989225×351パック(9個)M5350.822半ねじ
468
515(税込)
4日以内出荷
返品不可
414989315×401パック(8個)M5400.822半ねじ
478
526(税込)
当日出荷
414989475×451パック(8個)M5450.822半ねじ
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
414989565×501パック(7個)M5500.822半ねじ
478
526(税込)
当日出荷
414989655×551パック(5個)M5550.822半ねじ
539
593(税込)
当日出荷
414989745×601パック(4個)M5600.822半ねじ
478
526(税込)
当日出荷
414989835×651パック(4個)M5650.822半ねじ
539
593(税込)
当日出荷
414989925×701パック(4個)M5700.822半ねじ
539
593(税込)
当日出荷
414990015×751パック(3個)M5750.822半ねじ
539
593(税込)
当日出荷
414990175×801パック(2個)M5800.822半ねじ
539
593(税込)
当日出荷
414990265×851パック(2個)M5850.822半ねじ
539
593(税込)
当日出荷
414990355×901パック(2個)M5900.822半ねじ
569
626(税込)
当日出荷
428076335×951パック(1個)M5950.822半ねじ
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
414990445×1001パック(1個)M51000.822半ねじ
569
626(税込)
当日出荷
428076425×1201パック(1個)M51200.822半ねじ
489
538(税込)
当日出荷
428076515×1351パック(1個)M51350.822半ねじ
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
414990535×1451パック(1個)M51450.822半ねじ
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
428076675×1501パック(1個)M51500.822半ねじ
539
593(税込)
当日出荷
414991936×351パック(7個)M635124半ねじ
468
515(税込)
当日出荷
414992026×401パック(6個)M640124半ねじ
468
515(税込)
当日出荷
414992116×451パック(6個)M645124半ねじ
468
515(税込)
当日出荷
414992276×501パック(5個)M650124半ねじ
468
515(税込)
当日出荷
414992366×551パック(4個)M655124半ねじ
499
549(税込)
当日出荷
414992456×601パック(4個)M660124半ねじ
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-19
用途: TZR50Rのクランクケースカバーに使用
ジールデザイン

純正はなべ頭ネジですが、整備性が悪いので全てヘキサゴンヘッドキャップボルトに変えています 今回は6ミリ×35ミリのボルトを購入しました 30ミリ 40ミリ はどこでも売っていますが 35ミリはなかなか売っていません モノタロウさんは種類が豊富でとてもいいです

対象商品 : 41498432
2024-03-13
用途: RC,エンジンのマフラーお取り付ける為に使う

想つた通りの品物で満足してます、ありがとうございます

対象商品 : 41499333
2023-01-28
用途: 加工に使うパーツとして
サービス業

近所のホームセンターではないサイズだったりが時間は掛かってもネットで注文できるのはとても便利です。
…がモノタロウが安い訳ではないので、使い分けを考えないとなりませんね。

対象商品 : 41499227
2023-02-06
用途: 六角がなめたので。
ホクシン工業株式会社

機械に元々ついてる六角がなめたので類似品を購入。問題なく使えてます。

2021-11-25
用途: バイクのミラー延長M8-60mmへ
自動車・二輪車・自転車関連業

別便だったので封筒だろうと思ったが箱で来た!
開けて、『あれ?袋に2本しか無い』パッケージにはしっかり1パック3本と書かれており
一本はバラで箱の中で踊ってました(笑)
ま、もちろん何も問題なし!

対象商品 : 41499534
2022-08-29
用途: 機会メンテナンス
脇本電工株式会社建設業・工事業

思っていた通りの商品です。
流石にこの長さは近場のホームセンター等では入手が
難しいのですが、素早い対応に感謝です。

対象商品 : 41499927
2022-03-02
用途: 棚の補強

しっかりしていたボルトです。
ネジなども問題ありません。
満足しています。

対象商品 : 41498475
2021-02-26
用途: タミヤ模型の組み立てに使用

複数のギヤセットをまとめて固定するのに購入しました。
M3で50mm以上の長いネジはなかなか見つからないので、あってよかったです。
ほかの用途でも細長ネジが必要な時は、また買います。
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
1184:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする