曜日別特売

六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)

六角穴付ボルト (SCM435/クロメート) - 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/クロメート) - 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/クロメート) - 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/クロメート) - 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/クロメート) - 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/クロメート) - 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/クロメート) - 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/クロメート) - 大阪魂
(14件のレビュー)
材質SCM435表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
注意
※色は金色(オレンジ)がかった色になります。
285件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじ長さ(mm)
種別
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
428097332×31パック(10個)M230.4-全ねじ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415021152×41パック(10個)M240.4-全ねじ
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
415021242×51パック(12個)M250.4-全ねじ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415021332×61パック(12個)M260.4-全ねじ
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
415021422×81パック(12個)M280.4-全ねじ
539
593(税込)
翌々日出荷
415021512×101パック(12個)M2100.4-全ねじ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415021672×121パック(10個)M2120.4-全ねじ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415021762×151パック(10個)M2150.4-全ねじ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
428097512×201パック(7個)M2200.4-全ねじ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415021942.5×61パック(13個)M2.560.45-全ねじ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415022032.5×81パック(13個)M2.580.45-全ねじ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415022122.5×101パック(13個)M2.5100.45-全ねじ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
428097762.5×151パック(12個)M2.5150.45-全ねじ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415022372.6×31パック(9個)M2.630.45-全ねじ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
428097852.6×41パック(13個)M2.640.45-全ねじ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415022462.6×51パック(12個)M2.650.45-全ねじ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
428097942.6×61パック(13個)M2.660.45-全ねじ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415022552.6×81パック(13個)M2.680.45-全ねじ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
428098032.6×101パック(13個)M2.6100.45-全ねじ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
428098122.6×121パック(13個)M2.6120.45-全ねじ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
428098212.6×201パック(9個)M2.6200.45-全ねじ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415022733×41パック(20個)M340.5-全ねじ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415022823×51パック(20個)M350.5-全ねじ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415022913×61パック(25個)M360.5-全ねじ
468
515(税込)
3日以内出荷
返品不可
415023073×81パック(25個)M380.5-全ねじ
468
515(税込)
3日以内出荷
返品不可
415023163×101パック(25個)M3100.5-全ねじ
468
515(税込)
翌々日出荷
返品不可
415023253×121パック(25個)M3120.5-全ねじ
468
515(税込)
3日以内出荷
返品不可
415023433×151パック(25個)M3150.5-全ねじ
468
515(税込)
翌々日出荷
返品不可
415023523×161パック(25個)M3160.5-全ねじ
478
526(税込)
翌々日出荷
返品不可
415023613×181パック(25個)M3180.5-全ねじ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415023773×201パック(25個)M3200.5-全ねじ
478
526(税込)
3日以内出荷
返品不可
415023863×221パック(20個)M3220.5-全ねじ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
428098373×281パック(17個)M3280.518半ねじ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415024043×301パック(15個)M3300.518半ねじ
478
526(税込)
翌々日出荷
返品不可
415024133×351パック(13個)M3350.518半ねじ
478
526(税込)
翌々日出荷
返品不可
415024223×401パック(10個)M3400.518半ねじ
468
515(税込)
3日以内出荷
返品不可
415024313×451パック(6個)M3450.518半ねじ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415024473×501パック(5個)M3500.518半ねじ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415024563×601パック(3個)M3600.518半ねじ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
428098463×651パック(3個)M3650.518半ねじ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415024743×751パック(2個)M3750.518半ねじ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415024834×51パック(20個)M450.7-全ねじ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415024924×61パック(25個)M460.7-全ねじ
478
526(税込)
3日以内出荷
返品不可
415025014×81パック(25個)M480.7-全ねじ
468
515(税込)
3日以内出荷
返品不可
415025174×101パック(25個)M4100.7-全ねじ
468
515(税込)
当日出荷
415025264×121パック(25個)M4120.7-全ねじ
478
526(税込)
翌々日出荷
返品不可
415025444×151パック(25個)M4150.7-全ねじ
478
526(税込)
翌々日出荷
返品不可
415025534×161パック(25個)M4160.7-全ねじ
478
526(税込)
3日以内出荷
返品不可
415025624×181パック(20個)M4180.7-全ねじ
478
526(税込)
翌々日出荷
返品不可
415025714×201パック(20個)M4200.7-全ねじ
468
515(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41502501
2020-08-31
用途: ボルト以外にも棚板のダボとして利用
有限会社つるみ印刷

書棚の棚板を増設し、棚を受けるダボが足らなくなったので、ちょうどサイズが合うので流用したところ、座面ふちの角がしっかりしていてがたつきも無く、費用も安上がりでした。

対象商品 : 41503077
2020-02-24
用途: バイクの部品組付け
製造業

使用する場所によっては長さの調整が必要ですが基本の長さの
バリエーションが豊富なので助かります。色味もきれいな金色
なのでちょっとしたカスタム感もあります。

1が参考にしています
対象商品 : 41503131
2019-10-17
用途: 機械補修部品

機械補修部品として使っています。
メーカー品と何ら変わらず問題もありません。

1が参考にしています
対象商品 : 41503061
2019-07-05
用途: バイク整備

ものはいいのですが表面処理でユニクロタイプも販売してほしい

対象商品 : 41503314
2017-11-20
用途: カスタム車両製作

エンジン補記類部品の固定用に使用
SCM435なので強度も十分
クロメート処理の発色も良いです
硬化型コーティング剤を塗布して使用すれば
長期間によるクロメート衰退防止 及び
クロメート処理の発色がさらに引き立ちます

1が参考にしています
対象商品 : 41503332
2017-11-27
用途: オートバイ

クロメート処理されているので
クロ染めの様にすぐ錆びることなく大変重宝しています
発色も綺麗です

対象商品 : 41503384
2016-05-17
用途: レーシングカートメンテナンス

ホームセンターでは、なかなか無いのでので低価格で、助かります。

対象商品 : 41503113
2016-12-19
用途: 90年代のイタリア製バイクの整備

クロメート処理の六角穴ボルトがなかなか入手しずらいのですが、サイズも豊富で非常に重宝しております。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
4143:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする