大阪魂
六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(パック品)
材質
SCM435
表面処理
ジオメット
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法r(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41504513
6×12
1パック(10個)
M6
12
1
3
0.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41504522
6×15
1パック(10個)
M6
15
1
3
0.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41504531
8×16
1パック(6個)
M8
16
1.25
4
0.4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください