大阪魂
六角穴付ボルト (SCM435/ラフレ)(パック品)
材質
SCM435
表面処理
ラフレ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41509063
3×5
1パック(20個)
M3
5
0.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41509072
3×8
1パック(25個)
M3
8
0.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41509081
4×6
1パック(20個)
M4
6
0.7
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41509097
4×8
1パック(20個)
M4
8
0.7
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41509106
4×12
1パック(20個)
M4
12
0.7
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41509115
4×15
1パック(20個)
M4
15
0.7
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41509124
5×15
1パック(17個)
M5
15
0.8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41509133
6×12
1パック(12個)
M6
12
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41509142
6×16
1パック(10個)
M6
16
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41509151
8×20
1パック(6個)
M8
20
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください