曜日別特売

六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)

六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒) - 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒) - 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒) - 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒) - 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒) - 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒) - 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒) - 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒) - 大阪魂
(31件のレビュー)
材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
211件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法b(mm)
種別
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415091672×31パック(10個)M230.4-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415091762×41パック(10個)M240.4-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415091852×51パック(12個)M250.4-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415092032×81パック(12個)M280.4-全ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415092212×121パック(10個)M2120.4-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415092372×151パック(10個)M2150.4-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415092462×161パック(9個)M2160.4-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415092552×181パック(8個)M2180.4-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415092642×201パック(7個)M2200.4-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415092732.5×51パック(12個)M2.550.45-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415092822.5×61パック(12個)M2.560.45-全ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415093072.5×101パック(12個)M2.5100.45-全ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415093342.5×161パック(10個)M2.5160.45-全ねじ
539
439
アウトレット
483(税込)
当日出荷
残り2点です
415093432.5×181パック(9個)M2.5180.45-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415093772.6×41パック(12個)M2.640.45-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
415093862.6×51パック(12個)M2.650.45-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415093952.6×61パック(12個)M2.660.45-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415094042.6×81パック(12個)M2.680.45-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415094132.6×101パック(12個)M2.6100.45-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415094222.6×121パック(12個)M2.6120.45-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415094312.6×201パック(9個)M2.6200.45-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415094473×31パック(9個)M330.5-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415095173×141パック(17個)M3140.5-全ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415095623×221パック(13個)M3220.5-全ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415095963×351パック(10個)M3350.518半ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415096324×51パック(15個)M450.7-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415097454×251パック(15個)M4250.7-全ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415097544×281パック(10個)M4280.7-全ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415097814×401パック(9個)M4400.720半ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415097974×451パック(8個)M4450.720半ねじ
539
269
アウトレット
296(税込)
当日出荷
残り2点です
415098244×601パック(4個)M4600.720半ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415098515×51パック(8個)M550.8-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415098675×61パック(15個)M560.8-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415099035×141パック(15個)M5140.8-全ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415099555×221パック(12個)M5220.8-全ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415099915×401パック(8個)M5400.822半ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415100255×551パック(5個)M5550.822半ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415100345×601パック(5個)M5600.822半ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415100525×701パック(4個)M5700.822半ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415100615×751パック(3個)M5750.822半ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415100865×851パック(2個)M5850.822半ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415100955×901パック(2個)M5900.822半ねじ
629
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
415101045×951パック(2個)M5950.822半ねじ
799
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
415101135×1001パック(2個)M51000.822半ねじ
669
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
415101316×61パック(5個)M661-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415102536×301パック(7個)M6301-全ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415102626×351パック(7個)M635124半ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415102876×451パック(6個)M645124半ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415102966×501パック(6個)M650124半ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415103056×551パック(4個)M655124半ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41510594
2024-12-07
用途: ステップバーの取付

バックステップのバー(フットペグ)に10mmのスペーサを噛ませるのに、元より長いボルトが必要だったので、同等品の長さ違いのボルトを探していてこの商品を選択しました。亜鉛黒メッキで耐食性も期待できますし、価格も安くて満足です。

対象商品 : 41510542
2024-04-22
用途: オートバイ、ブレーキキャリパーボルト
農・林・水産業

オートバイ、ブレーキキャリパーボルトをなめてしまい代わりのものを探していたが、ホームセンターにはぴったりのサイズのものがなくモノタロウで見つけた。
細かいサイズを選択できてよい

対象商品 : 41510524
2024-06-14
用途: 木工製品の組み立て
株式会社ベルデ

28mmという中途半端な長さのボルトが手に入って良かったです。

対象商品 : 41510594
2024-01-30
用途: 排気管の補修

排気熱が加わる箇所なので今後どうなるか様子見です。

対象商品 : 41509955
2023-07-15
用途: 加工JIGに使用
製造業

JIGに使用しますが、材料が明確に記載されているので計算が容易でした

対象商品 : 41510506
2022-08-19
用途: 趣味車のサスペンションの組み付けに使用。

通常のボルトだとソケットが入るスペースが厳しかった為、こちらの6角穴付きボルトを使用。価格が安く品質も良さそうなので良かったです。

対象商品 : 41510481
2021-06-22
用途: スライドアームの固定ネジとして使用

8mmのヘックスなので、プラスドライバーとは異なり、締め付けがしっかりとできる。

1が参考にしています
対象商品 : 41510515
2020-04-14
用途: 力のかかる部品の固定に
株式会社ART CRAFT

力のかかる部品の固定に高張力ボルトが必要で注文させていただきました。 低価格にもかかわらず、きちんと機能していますので、満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
501:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする