六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品)

六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品) - 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品) - 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品) - 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品) - 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品) - 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品) - 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品) - 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品) - 大阪魂
(20件のレビュー)
材質SCM435表面処理黒ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
全67種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
内容量
67種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法b(mm)
種別
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415112852×41パック(8個)M240.4-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
415112942×51パック(9個)M250.4-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415113032×61パック(9個)M260.4-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415113122×81パック(9個)M280.4-全ねじ
539
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
415113212×101パック(9個)M2100.4-全ねじ
539
539
593(税込)
3日以内出荷
415113372.5×51パック(10個)M2.550.45-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415113462.6×31パック(7個)M2.630.45-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415113552.6×41パック(9個)M2.640.45-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415113642.6×61パック(10個)M2.660.45-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415113732.6×81パック(10個)M2.680.45-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415113822.6×121パック(10個)M2.6120.45-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415113913×41パック(12個)M340.5-全ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415114073×51パック(15個)M350.5-全ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415114163×61パック(17個)M360.5-全ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415114253×71パック(7個)M370.5-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415114343×81パック(17個)M380.5-全ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415114433×101パック(17個)M3100.5-全ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415114523×121パック(17個)M3120.5-全ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415114613×141パック(15個)M3140.5-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415114773×151パック(15個)M3150.5-全ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415114863×181パック(13個)M3180.5-全ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415114953×201パック(13個)M3200.5-全ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415115043×251パック(12個)M3250.518半ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415115133×401パック(7個)M3400.5-半ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415115223×451パック(6個)M3450.518半ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415115314×51パック(12個)M450.7-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415115474×61パック(17個)M460.7-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415115564×81パック(17個)M480.7-全ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415115654×101パック(17個)M4100.7-全ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415115744×121パック(17個)M4120.7-全ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415115834×151パック(15個)M4150.7-全ねじ
539
539
593(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
415115924×161パック(15個)M4160.7-全ねじ
539
439
アウトレット
483(税込)
当日出荷
残り1点です
415116014×181パック(13個)M4180.7-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415116174×201パック(13個)M4200.7-全ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415116264×251パック(12個)M4250.7-全ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415116354×351パック(10個)M4350.720半ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415116445×81パック(13個)M580.8-全ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415116535×121パック(15個)M5120.8-全ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415116625×151パック(13個)M5150.8-全ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415116715×161パック(13個)M5160.8-全ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
返品不可
415116875×181パック(12個)M5180.8-全ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415116965×201パック(12個)M5200.8-全ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415117055×301パック(8個)M5300.822半ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415117145×401パック(7個)M5400.822半ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415117235×651パック(4個)M5650.822半ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415117326×81パック(9個)M681-全ねじ
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415117416×101パック(10個)M6101-全ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415117576×121パック(10個)M6121-全ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
415117666×151パック(10個)M6151-全ねじ
539
539
593(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
415117756×201パック(9個)M6201-全ねじ
539
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41511766
2024-09-09
用途: 旧型バイクのレストアに

純正品の 6X16 が廃盤になっていた為、代替品として購入しました。
全く問題なく使用でき、数量面でも価格的にも、大変満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 41511942
2024-07-30
用途: 加工治具として
有限会社岩渕製作所

的確なサイズが揃う所が良い。強度的に全く心配ない。

対象商品 : 41511583
2024-07-19
用途: 研究用試作
教育・研究機関

コストパフォーマンスが良い。必要な少数でも入手できるので便利。

対象商品 : 41511705
2023-07-15
用途: 加工用のJIGに使用
製造業

JIGに使用しますが、材料が明確に記載されているので計算が容易でした

1が参考にしています
対象商品 : 41511881
2022-02-19
用途: バイクのフォーククランプボルト
サービス業

色味は「黒」と言うよりブロンズな感じです。
高強度のクロモリが欲しかったので色味はどうでも良かったのですがワンポイントになってとても満足です。

対象商品 : 41511671
2020-12-25
用途: バイクパーツの取り付け
医療・福祉・介護関連業

純正の取り付けバルトと同じサイズを購入、色など全く遜色なく取り付けできました。

対象商品 : 41511775
2020-04-28
用途: オートバイのメンテナンス
製造業

強度区分10.9のボルトを12.9に強度アップして使用しました。
まだ乗ってないので効果は分かりませんが、黒ニッケルはメッキの様にギラギラせずこっそり変えた感をアピール出来てイイですね。

対象商品 : 41511662
2019-10-20
用途: バイク整備
製造業

86年製バイクの外装ネジ置き換え用に購入。メッキもキレイで十分な品質です。
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
1656:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする