曜日別特売

六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル)

六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル) - 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル) - 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル) - 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル) - 大阪魂
(9件のレビュー)
材質SCM435表面処理無電解ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
全80種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
内容量
80種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種別
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415119512.5×81パック(8個)全ねじM2.580.451.1
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415119673×51パック(12個)全ねじM350.51.3
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415119763×61パック(15個)全ねじM360.51.3
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415119853×81パック(15個)全ねじM380.51.3
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415119943×101パック(15個)全ねじM3100.51.3
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415120033×121パック(15個)全ねじM3120.51.3
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415120123×151パック(13個)全ねじM3150.51.3
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415120213×201パック(12個)半ねじM3200.51.3
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415120373×251パック(10個)半ねじM3250.51.3
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415120464×61パック(15個)全ねじM460.72
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415120554×81パック(15個)全ねじM480.72
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415120644×101パック(15個)全ねじM4100.72
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415120734×121パック(15個)全ねじM4120.72
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415120824×151パック(13個)全ねじM4150.72
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415120914×161パック(13個)全ねじM4160.72
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415121074×201パック(12個)全ねじM4200.72
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415121164×251パック(10個)全ねじM4250.72
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415121254×401パック(7個)半ねじM4400.72
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415121345×61パック(10個)全ねじM560.82.5
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415121435×81パック(12個)全ねじM580.82.5
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415121525×101パック(13個)全ねじM5100.82.5
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415121615×121パック(13個)全ねじM5120.82.5
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415121775×151パック(10個)全ねじM5150.82.5
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415121865×161パック(10個)全ねじM5160.82.5
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415121955×201パック(10個)全ねじM5200.82.5
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415122045×251パック(9個)全ねじM5250.82.5
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415122135×301パック(7個)半ねじM5300.82.5
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415122225×351パック(6個)半ねじM5350.82.5
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415122315×501パック(4個)半ねじM5500.82.5
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415122475×651パック(3個)半ねじM5650.82.5
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415122566×81パック(8個)全ねじM6813
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415122656×101パック(9個)全ねじM61013
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415122746×121パック(9個)全ねじM61213
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415122836×151パック(8個)全ねじM61513
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415122926×161パック(8個)全ねじM61613
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415123016×181パック(8個)全ねじM61813
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415123176×201パック(8個)全ねじM62013
539
593(税込)
当日出荷
415123266×251パック(6個)全ねじM62513
539
593(税込)
当日出荷
415123356×301パック(6個)全ねじM63013
539
593(税込)
当日出荷
415123446×351パック(5個)半ねじM63513
539
593(税込)
当日出荷
415123536×401パック(5個)半ねじM64013
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415123626×451パック(4個)半ねじM64513
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415123716×501パック(4個)半ねじM65013
539
593(税込)
翌々日出荷
415123876×601パック(3個)半ねじM66013
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415123966×651パック(3個)半ねじM66513
609
670(税込)
翌々日出荷
415124056×751パック(2個)半ねじM67513
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
415124146×851パック(2個)半ねじM68513
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
415124238×121パック(5個)全ねじM8121.254
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
415124328×151パック(5個)全ねじM8151.254
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415124418×161パック(5個)全ねじM8161.254
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41512475
2023-09-21
用途: オートバイのトップブリッジに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

純正の頼りないボルトと交換。
安心してトルク掛けることが出来ます。
剛性感もでたかも。

対象商品 : 41512484
2023-03-23
用途: 錆びたボルトと入れ替え
オートクラフト自動車・二輪車・自転車関連業

注文画像が半ねじタイプ表示されています。画像が代表イメージで現品と異なるのは構いませんが、長さ選択やMサイズ選択に加えて、半ねじ、全ねじも選択画面にあると間違いが予防できると思います。ほしいサイズが限定される為、発注ミスですが、画像で混乱してしまいました。

対象商品 : 41512712
2021-12-09
用途: 強度が必要な箇所での使用

ステンレスボルトでは強度不足が懸念され熱膨張と収縮でかじる恐れがあるのでこちらのクロモリボルトSCM435の当該品を購入。おかげで業務上の懸念材料が払拭されました。一本から入手出来るのは本当にありがたいです。

対象商品 : 41512484
2021-09-19
用途: バイクメンテ

キャリパーのメンテナンスで購入。もともと付いていた物は固着の為使い物にならず、こちらを購入。

対象商品 : 41512484
2021-07-09
用途: キャリパーメンテで

メンテで付いていた物が固着状態で悪戦苦闘したため、再利用不可になり同等品のこちらを購入しました。色が金出なかったのが残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 41512493
2020-06-08
用途: バイクの整備
建設業・工事業

バイク用ブレンボキャリパーのブリッジボルトに錆が発生したため、交換用に購入。強度を考慮して選択しましたがメッキもきれいで良いですね。満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 41512597
2018-09-12
用途: バイク等で

安くて問題なし、出来れば細目やフランジ付きもラインナップして欲しい

1が参考にしています
対象商品 : 41512484
2017-02-08
用途: まだ使ってませんが…
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターなどでは無電解ニッケルメッキのボルトは手に入りませんので、非常に助かりました
さるバイクショップのブログで使われていて、使って見たくて購入しました

2が参考にしています
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
4260:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする