曜日別特売

六角穴付ボルト (高級合金鋼/ロックウェル)

六角穴付ボルト (高級合金鋼/ロックウェル) - アンブラコ六角穴付ボルト (高級合金鋼/ロックウェル) - アンブラコ

ロックウェル加工されたファスナーは初期締め付け軸力の損失を防ぎます。
ねじ部にナイロン弾性体エレメントを融着加工しているので、作業性に優れています。
ロックウェルは装着トルクが低く再使用性は抜群です。
締め付けトルクに悪影響を及ぼしません。

用途ゆるみ止めファスナー。材質アンブラコ高級合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415127553×8全ねじM380.58
オープン459
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
415127643×10全ねじM3100.510
オープン439
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
415127733×12全ねじM3120.512
オープン439
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
415127824×8全ねじM480.78
オープン439
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
415127914×10全ねじM4100.710
オープン439
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
415128074×12全ねじM4120.712
オープン439
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
415128165×15全ねじM5150.815
オープン399
399
439(税込)
9日以内出荷
返品不可
415128255×25全ねじM5250.825
オープン429
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
415128346×8全ねじM6818
オープン429
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
415128776×25全ねじM625125
オープン429
429
472(税込)
翌々日出荷
415128866×30全ねじM630130
オープン429
429
472(税込)
翌々日出荷
415128956×35半ねじM635124
オープン429
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
415129048×12全ねじM8121.2512
オープン429
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
415129138×16全ねじM8161.2516
オープン429
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
415129228×20全ねじM8201.2520
オープン429
139
アウトレット
153(税込)
当日出荷
残り10点です
415129318×25全ねじM8251.2525
オープン419
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
415129478×30全ねじM8301.2530
オープン429
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
4151295612×45全ねじM12451.7545
オープン839
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
4151296512×100半ねじM121001.7536
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
4151298320×90半ねじM20902.552
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
4151299224×90半ねじM2490360
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
415128436×10全ねじM610110
オープン
取扱い終了
返品不可
415128526×16全ねじM616116
オープン
取扱い終了
返品不可
415128616×20全ねじM620120
オープン
取扱い終了
返品不可
4151297416×55全ねじM1655255
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2359:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする