曜日別特売

六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可

六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 - 大阪魂六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 - 大阪魂六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 - 大阪魂六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 - 大阪魂六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 - 大阪魂六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 - 大阪魂六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 - 大阪魂六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 - 大阪魂
(21件のレビュー)
材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
注意
※こちらの商品、全ねじ/半ねじに関する問い合わせを受け付けておりません。この商品は、ロットにより変更される場合もございます。使い分けが必要な場合は、購入しないでください。返品・交換不可となります。
全180種類を絞り込む
ねじの呼び
山数
内容量
180種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法L(inch)
山数
寸法L(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41514182#1×3/81個#13/864-
419
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
41514191#1×5/81個#15/864-
459
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
41514207#2×1/81パック(3個)#21/856-
539
539
593(税込)
当日出荷
41514216#2×5/321パック(2個)#25/3256-
429
429
472(税込)
当日出荷
41514225#2×3/161パック(3個)#23/1656-
539
539
593(税込)
翌々日出荷
41514234#2×1/41パック(3個)#21/456-
539
539
593(税込)
当日出荷
41514243#2×5/161パック(3個)#25/1656-
539
539
593(税込)
当日出荷
41514252#2×3/81パック(3個)#23/856-
539
539
593(税込)
当日出荷
返品不可
41514261#2×7/161パック(3個)#27/1656-
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41514277#2×1/21パック(3個)#21/256-
539
539
593(税込)
当日出荷
41514286#2×5/81パック(2個)#25/856-
539
539
593(税込)
当日出荷
41514295#2×3/41パック(2個)#23/456-
569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
41514304#2×7/81パック(2個)#27/856-
429
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
41514313#2×1"1パック(2個)#2156-
429
429
472(税込)
当日出荷
41514322#2×1"1/41個#21-1/456-
559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
41514331#3×1/41パック(2個)#31/448-
429
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
41514347#3×5/161パック(2個)#35/1648-
429
339
アウトレット
373(税込)
当日出荷
残り2点です
41514356#3×3/81パック(2個)#33/848-
429
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
41514365#3×1/21個#31/248-
509
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
41514374#3×5/81個#35/848-
429
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
41514383#3×3/41個#33/448-
399
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
41514392#3×1"1個#3148-
599
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
41514401#4×1/81パック(3個)#41/840-
539
539
593(税込)
当日出荷
41514417#4×3/161パック(5個)#43/1640-
539
539
593(税込)
当日出荷
41514426#4×1/41パック(5個)#41/440-
539
539
593(税込)
当日出荷
41514435#4×5/161パック(5個)#45/1640-
539
539
593(税込)
当日出荷
41514444#4×3/81パック(5個)#43/840-
539
539
593(税込)
当日出荷
41514453#4×7/161パック(5個)#47/1640-
539
539
593(税込)
当日出荷
41514462#4×1/21パック(5個)#41/240-
799
799
879(税込)
当日出荷
41514471#4×5/81パック(3個)#45/840-
539
539
593(税込)
当日出荷
41514487#4×3/41パック(3個)#43/440-
539
539
593(税込)
当日出荷
41514496#4×7/81パック(2個)#47/840-
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41514505#4×1"1パック(2個)#4140-
539
539
593(税込)
当日出荷
41514514#4×1"1/81個#41-1/840-
509
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
41514523#4×1"1/41個#41-1/440-
509
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
41514532#4×1"3/81個#41-3/840-
449
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
41514541#4×1"1/21個#41-1/240-
429
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
41514557#4×1"3/41個#41-3/440-
689
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
41514566#4×2"1/21個#42-1/240-
1,398
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
41514575#4×3"1個#4340-
1,498
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
41514584#5×1/41パック(2個)#51/440-
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41514593#5×5/161パック(2個)#55/1640-
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41514602#5×3/81パック(2個)#53/840-
539
539
593(税込)
当日出荷
41514611#5×1/21パック(2個)#51/240-
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41514627#5×5/81パック(2個)#55/840-
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41514636#5×3/41パック(2個)#53/440-
429
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
41514645#5×1"1個#5140-
429
429
472(税込)
当日出荷
41514654#6×141パック(3個)#6-3214
539
539
593(税込)
当日出荷
41514672#6×3/161パック(3個)#63/1632-
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41514681#6×1/41パック(5個)#61/432-
539
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41514907
2021-12-25
用途: 米国製の光学機器のメンテナンス

米国製の光学機器のメンテナンスにUNC規格のボルトは必須。六角穴でしかもステンレス製なので助かる。

2が参考にしています
対象商品 : 41515713
2022-02-27
用途: 三脚と微動雲台の固定
製造業

製品は問題ありませんでしたが六角穴のサイズも表記して欲しかったです。手持ちのインチ六角ボルトで対応できませんでした。

3が参考にしています
対象商品 : 41515467
2021-11-14
用途: レバー取り付けのため
ニッスイマリン工業株式会社運輸・通信業

海外製品の為、インチボルトが必要ですが金額が半分くらいだと助かります。

対象商品 : 41515747
2021-05-16
用途: 自車のメンテに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

1本単位で購入できるのがとてもありがたい。mm換算の長さ表記があるとより良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 41514243
2019-11-09
用途: バイク修理
shakestyle山口自動車・二輪車・自転車関連業

色々なところに使用します。ガレージに在庫しています。

対象商品 : 41515722
2019-06-13
用途: 輸入車バイクの整備に欠かせないパーツです。
ガレージ コンドウ

以前にも購入いたしましたが、輸入車は様々なインチネジを使用しています。ホームセンターにはミリネジはありますが、インチネジはありませんので、こちらで購入しております。
信頼できる商品ですので、安心して使用しております。

対象商品 : 41515521
2018-12-09
用途: ハーレーのエアクリーナーカバー
その他業種

ハーレーのエアクリーナーカバー取り付けに使用しました。純正パーツ使うほどでもない部分に助かりました

対象商品 : 41514916
2018-10-25
用途: アメリカ製品の部品交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

アメリカ製の道具整備時に純正ボルトと交換。アメリカ製のボルトよりも精度が良く、締結時の引っ掛かりが無いため作業性が向上。
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
2226:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする