大阪魂
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/3価ホワイト)(パック品)
(2件のレビュー)
材質
SCM435
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
M8
M10
M12
長さ(mm)
16
20
30
40
ねじピッチ
1
1.25
内容量
1パック(2個)
1パック(3個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法r(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41517892
8×20
1パック(2個)
M8
20
1
4
0.4
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41517901
10×16
1パック(3個)
M10
16
1.25
5
0.4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41517917
10×20
1パック(3個)
M10
20
1.25
5
0.4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41517926
10×30
1パック(3個)
M10
30
1.25
5
0.4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41517935
10×40
1パック(2個)
M10
40
1.25
5
0.4
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41517944
12×30
1パック(2個)
M12
30
1.25
6
0.6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください