曜日別特売

六角穴付ボルト 小頭 (SCM435/3価ブラック)

六角穴付ボルト 小頭 (SCM435/3価ブラック) - 大阪魂六角穴付ボルト 小頭 (SCM435/3価ブラック) - 大阪魂六角穴付ボルト 小頭 (SCM435/3価ブラック) - 大阪魂
(1件のレビュー)
種別全ねじ材質SCM435表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415186263×61パック(3個)M360.51.32.5
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
415186353×81パック(3個)M380.51.32.5
569
626(税込)
当日出荷
415186444×61パック(2個)M460.723
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
415186534×81パック(2個)M480.723
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
415186624×101パック(2個)M4100.723
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
415186714×121パック(2個)M4120.723
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
415186874×141パック(2個)M4140.723
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
415186964×161パック(2個)M4160.723
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
415187054×181パック(2個)M4180.723
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
415187144×201パック(2個)M4200.723
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
415187235×61パック(2個)M560.82.54
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
415187325×81パック(2個)M580.82.54
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
415187415×101パック(2個)M5100.82.54
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
415187575×181パック(2個)M5180.82.54
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
415187665×201パック(2個)M5200.82.54
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
415187756×81パック(2個)M68135
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
415187846×101パック(2個)M610135
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
415187936×121パック(2個)M612135
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
415188026×141パック(2個)M614135
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
415188116×151パック(2個)M615135
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
415188276×161パック(2個)M616135
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
415188366×181パック(2個)M618135
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
415188456×201パック(2個)M620135
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
415188546×221パック(2個)M622135
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
415188636×251パック(2個)M625135
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
415188728×101個M8101.2546
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
415188818×121個M8121.2546
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
415188978×151個M8151.2546
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
415189068×181個M8181.2546
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
415189158×221個M8221.2546
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
415189248×251個M8251.2546
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
4151893310×161個M10161.558
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
4151894210×181個M10181.558
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
4151895110×201個M10201.558
499
549(税込)
9日以内出荷
返品不可
4151896710×221個M10221.558
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
4151897610×301個M10301.558
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
4151898512×201個M12201.75510
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
4151899412×251個M12251.75510
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
4151900312×301個M12301.75510
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41518757
2020-10-05
用途: バイクパーツの補修
その他業種

サビサビになってしまったボルトが小頭サイズしか入らない箇所だったので購入
小頭ボルトはホームセンターには売ってないし少量から買えるので助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3050:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする