曜日別特売

六角穴付ボルト 小頭 (ステンレス)

六角穴付ボルト 小頭 (ステンレス) - 大阪魂六角穴付ボルト 小頭 (ステンレス) - 大阪魂六角穴付ボルト 小頭 (ステンレス) - 大阪魂六角穴付ボルト 小頭 (ステンレス) - 大阪魂六角穴付ボルト 小頭 (ステンレス) - 大阪魂
(23件のレビュー)
種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
全41種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
内容量
41種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法S(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415194413×51パック(3個)M350.51.32.5
869
869
956(税込)
3日以内出荷
返品不可
415194573×61パック(3個)M360.51.32.5
539
539
593(税込)
当日出荷
415194663×81パック(3個)M380.51.32.5
869
869
956(税込)
当日出荷
415194753×101パック(3個)M3100.51.32.5
869
869
956(税込)
当日出荷
415194844×61パック(2個)M460.723
539
539
593(税込)
当日出荷
415194934×81パック(2個)M480.723
539
539
593(税込)
当日出荷
415195024×101パック(2個)M4100.723
879
879
967(税込)
当日出荷
415195114×121パック(2個)M4120.723
539
539
593(税込)
当日出荷
415195274×141パック(2個)M4140.723
539
539
593(税込)
当日出荷
415195364×151パック(2個)M4150.723
539
539
593(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
415195454×161パック(2個)M4160.723
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
415195544×181パック(2個)M4180.723
539
539
593(税込)
当日出荷
415195634×201パック(2個)M4200.723
539
539
593(税込)
当日出荷
415195725×61パック(2個)M560.82.54
539
539
593(税込)
当日出荷
415195815×81パック(2個)M580.82.54
539
539
593(税込)
翌々日出荷
415195975×101パック(2個)M5100.82.54
869
869
956(税込)
当日出荷
415196065×121パック(2個)M5120.82.54
539
539
593(税込)
当日出荷
415196155×141パック(2個)M5140.82.54
539
539
593(税込)
当日出荷
415196245×151パック(2個)M5150.82.54
869
869
956(税込)
当日出荷
415196335×161パック(2個)M5160.82.54
869
869
956(税込)
3日以内出荷
返品不可
415196425×181パック(2個)M5180.82.54
869
869
956(税込)
当日出荷
415196515×201パック(2個)M5200.82.54
869
869
956(税込)
当日出荷
415196676×81パック(2個)M68135
539
539
593(税込)
当日出荷
415196766×101パック(2個)M610135
539
539
593(税込)
当日出荷
415196856×121パック(2個)M612135
539
539
593(税込)
当日出荷
415196946×151パック(2個)M615135
539
539
593(税込)
当日出荷
415197036×161パック(2個)M616135
539
539
593(税込)
当日出荷
415197126×181パック(2個)M618135
869
869
956(税込)
当日出荷
415197216×201パック(2個)M620135
869
869
956(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
415197376×251パック(2個)M625135
539
539
593(税込)
当日出荷
415197468×101パック(2個)M8101.2546
479
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
415197558×151パック(2個)M8151.2546
469
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
415197648×181パック(2個)M8181.2546
489
489
538(税込)
当日出荷
415197738×201パック(2個)M8201.2546
869
869
956(税込)
当日出荷
415197828×251パック(2個)M8251.2546
869
869
956(税込)
当日出荷
415197918×301個M8301.2546
459
459
505(税込)
当日出荷
4151980710×161個M10161.558
509
509
560(税込)
当日出荷
4151981610×201個M10201.558
499
499
549(税込)
当日出荷
4151982510×251個M10251.558
489
399
アウトレット
439(税込)
当日出荷
残り5点です
4151983410×351個M10351.558
459
459
505(税込)
当日出荷
4151984312×201個M12201.75510
519
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-17
用途: ちょっとしたDIY

キャップの小さいボルトはホームセンターにまずは無いので助かるが、コストパフォーマンスは悪いと感じるが仕方ない。

対象商品 : 41519685
2023-08-24
用途: 極小箇所への部品取り付け

本来M5のキャップボルトで固定されている部品の取り付けで使用しました。
下穴を6mmに拡大し、このボルトが通るように加工して取り付けました。
頭の小さいキャップボルトがあって良かったです。

対象商品 : 41519475
2023-01-20
用途: フィッシング リールのメンテ
サービス業

ベイトリールの補修に使用。マイナスのM3ビスが使いにくいので六角にしました。価格がやや高いのが難点ですが、物はしっかりしていると思います。

対象商品 : 41519642
2021-08-27
用途: 自転車のステム等

小頭でも高トルクに不安はありません。精度も高くとても良いです。出来れば普通のキャップと同額くらいまで頑張って下げて頂けると一気にモノタロウのシェアが上がると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 41519624
2021-12-04
用途: ロードバイクに

シートピラーのクランプボルトがさびてしまったので交換に使用。精度、強度とも満足できました。

対象商品 : 41519791
2021-08-26
用途: オートバイのスタンド用フック

メンテナンススタンド用のフックに使用
小頭タイプでないと収まらない
ホームセンターでは売っていないので
大変重宝しました。

対象商品 : 41519694
2021-01-21
用途: シマノクランク(ホローテック)の取り付け6x15mm
サービス業

純正品は一本700円近くするし、自転車店でのお取り寄せになるので、重宝します。何の問題もなく取り付けできます。数千キロ後もノートラブルです。

対象商品 : 41519502
2020-07-31
用途: 自転車メンテナンス

自転車のダブルリンググリップボルトが既製品ではメッキが薄い為
錆が出始めたので本製品に取り換えました。
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
3051:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする