大阪魂
六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/クロメート)
(1件のレビュー)
材質
SCM435
種別
全ねじ
形状
全ねじ
表面処理
クロメート
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41521146
5×30×30
1パック(8個)
M5
30
0.8
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41521155
5×40×40
1パック(6個)
M5
40
0.8
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41521164
5×45×45
1パック(6個)
M5
45
0.8
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41521182
6×35×35
1パック(6個)
M6
35
1
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41521191
6×40×40
1パック(5個)
M6
40
1
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41521207
6×45×45
1パック(5個)
M6
45
1
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41521216
6×50×50
1パック(4個)
M6
50
1
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41521225
6×55×55
1パック(4個)
M6
55
1
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41521261
8×45×45
1パック(3個)
M8
45
1.25
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41521277
8×50×50
1パック(3個)
M8
50
1.25
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41521286
8×55×55
1パック(3個)
M8
55
1.25
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41521295
8×60×60
1パック(3個)
M8
60
1.25
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41521304
8×65×65
1パック(2個)
M8
65
1.25
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
41521313
8×70×70
1パック(2個)
M8
70
1.25
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41521331
8×80×80
1パック(2個)
M8
80
1.25
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41521347
10×45×45
1パック(2個)
M10
45
1.5
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41521356
10×50×50
1パック(2個)
M10
50
1.5
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41521365
10×60×60
1パック(2個)
M10
60
1.5
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41521374
10×65×65
1パック(2個)
M10
65
1.5
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41521383
10×70×70
1パック(2個)
M10
70
1.5
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41521401
10×90×90
1個
M10
90
1.5
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41521417
12×55×55
1パック(2個)
M12
55
1.75
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41521426
12×60×60
1個
M12
60
1.75
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41521435
12×70×70
1個
M12
70
1.75
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41521444
12×75×75
1個
M12
75
1.75
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41521453
12×85×85
1個
M12
85
1.75
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41521462
16×70×70
1個
M16
70
2
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41521103
3×25×25
1パック(12個)
M3
25
0.5
取扱い終了
返品不可
41521112
3×30×30
1パック(10個)
M3
30
0.5
取扱い終了
返品不可
41521121
4×35×35
1パック(8個)
M4
35
0.7
取扱い終了
返品不可
41521137
4×45×45
1パック(6個)
M4
45
0.7
取扱い終了
返品不可
41521173
5×50×50
1パック(5個)
M5
50
0.8
取扱い終了
返品不可
41521234
6×60×60
1パック(3個)
M6
60
1
取扱い終了
返品不可
41521243
6×70×70
1パック(3個)
M6
70
1
取扱い終了
返品不可
41521252
6×90×90
1パック(2個)
M6
90
1
取扱い終了
41521322
8×75×75
1パック(2個)
M8
75
1.25
取扱い終了
返品不可
41521392
10×75×75
1パック(2個)
M10
75
1.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください