大阪魂
六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/スズコバ)(パック品)
材質
SCM435
種別
全ねじ
表面処理
スズコバ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41521471
6×35×35
1パック(4個)
M6
35
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41521487
8×75×75
1パック(2個)
M8
75
1.25
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください