大阪魂
六角穴付ボルト 脱落防止ビス (ステンレス)
種別
半ねじ
材質/仕上
ステンレス
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41522056
3×8
M3
8
0.5
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41522065
3×10
M3
10
0.5
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41522074
3×12
M3
12
0.5
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
41522083
3×15
M3
15
0.5
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41522092
3×20
M3
20
0.5
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
41522101
4×10
M4
10
0.7
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41522117
4×12
M4
12
0.7
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
41522126
4×15
M4
15
0.7
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
41522135
4×20
M4
20
0.7
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
41522144
5×15
M5
15
0.8
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
41522153
5×20
M5
20
0.8
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
41522162
5×25
M5
25
0.8
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
41522171
6×15
M6
15
1
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41522187
6×20
M6
20
1
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
41522196
6×25
M6
25
1
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41522205
6×30
M6
30
1
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
41522214
8×20
M8
20
1.25
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
41522223
8×25
M8
25
1.25
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41522232
8×30
M8
30
1.25
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください