大阪魂
六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/3価ホワイト)
材質
SCM435
寸法r(mm)
0.6
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41537666
12×20
1パック(3個)
M12
20
1.75
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41537675
12×25
1パック(3個)
M12
25
1.75
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41537684
12×30
1パック(3個)
M12
30
1.75
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41537693
12×35
1パック(3個)
M12
35
1.75
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41537702
12×40
1パック(2個)
M12
40
1.75
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41537711
12×45
1パック(2個)
M12
45
1.75
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41537727
12×50
1パック(2個)
M12
50
1.75
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41537736
12×55
1パック(2個)
M12
55
1.75
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41537745
12×60
1パック(2個)
M12
60
1.75
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41537754
12×65
1パック(2個)
M12
65
1.75
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41537763
12×80
1個
M12
80
1.75
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41537772
12×100
1個
M12
100
1.75
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41537781
16×40
1個
M16
40
2
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41537797
16×45
1個
M16
45
2
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41537806
16×50
1個
M16
50
2
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41537815
16×60
1個
M16
60
2
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください