日産ネジ
フランジボタンキャップ (ステンレス)(小箱)
種別
全ねじ
材質/仕上
ステンレス
頭部形状
フランジ付きボタン
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41593465
3×5
1箱(1000個)
M3
5
0.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593474
3×6
1箱(1000個)
M3
6
0.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
41593492
3×10
1箱(1000個)
M3
10
0.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593501
3×12
1箱(1000個)
M3
12
0.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593517
3×16
1箱(1000個)
M3
16
0.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593526
3×20
1箱(1000個)
M3
20
0.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593535
4×6
1箱(1000個)
M4
6
0.7
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593544
4×8
1箱(1000個)
M4
8
0.7
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593553
4×10
1箱(1000個)
M4
10
0.7
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593562
4×12
1箱(1000個)
M4
12
0.7
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593571
4×15
1箱(1000個)
M4
15
0.7
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593587
4×16
1箱(1000個)
M4
16
0.7
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593596
4×20
1箱(1000個)
M4
20
0.7
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593605
4×25
1箱(1000個)
M4
25
0.7
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593614
5×8
1箱(1000個)
M5
8
0.8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593623
5×10
1箱(1000個)
M5
10
0.8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593632
5×12
1箱(1000個)
M5
12
0.8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593641
5×15
1箱(500個)
M5
15
0.8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593657
5×16
1箱(500個)
M5
16
0.8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593666
5×20
1箱(500個)
M5
20
0.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593675
5×25
1箱(500個)
M5
25
0.8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593684
6×8
1箱(500個)
M6
8
1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593693
6×10
1箱(500個)
M6
10
1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593702
6×12
1箱(500個)
M6
12
1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593711
6×15
1箱(500個)
M6
15
1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593736
6×20
1箱(500個)
M6
20
1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593745
6×25
1箱(500個)
M6
25
1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593754
6×30
1箱(500個)
M6
30
1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593763
8×12
1箱(200個)
M8
12
1.25
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593772
8×15
1箱(200個)
M8
15
1.25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593781
8×16
1箱(200個)
M8
16
1.25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593797
8×20
1箱(200個)
M8
20
1.25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593806
8×25
1箱(200個)
M8
25
1.25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593815
8×30
1箱(200個)
M8
30
1.25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593483
3×8
1箱(1000個)
M3
8
0.5
オープン
取扱い終了
41593727
6×16
1箱(500個)
M6
16
1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください