大阪魂
ローヘッドキャップ (ステンレス)(小箱)
頭部形状
ローヘッド
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
93
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
ねじの呼び
材質
長さ(mm)
材質/仕上
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41593824
2×4
1箱(100個)
全ねじ
M2
-
4
ステンレス
0.4
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593833
2×5
1箱(100個)
全ねじ
M2
-
5
ステンレス
0.4
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593842
2×6
1箱(100個)
全ねじ
M2
-
6
ステンレス
0.4
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593851
2×10
1箱(100個)
全ねじ
M2
-
10
ステンレス
0.4
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593867
2×12
1箱(100個)
全ねじ
M2
-
12
ステンレス
0.4
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593876
2.5×4
1箱(100個)
全ねじ
M2.5
-
4
ステンレス
0.45
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593885
2.5×5
1箱(100個)
全ねじ
M2.5
-
5
ステンレス
0.45
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593894
2.5×6
1箱(100個)
全ねじ
M2.5
-
6
ステンレス
0.45
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593903
2.5×8
1箱(100個)
全ねじ
M2.5
-
8
ステンレス
0.45
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593912
2.5×10
1箱(100個)
全ねじ
M2.5
-
10
ステンレス
0.45
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593921
3×4
1箱(500個)
全ねじ
M3
-
4
ステンレス
0.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593937
3×5
1箱(500個)
全ねじ
M3
-
5
ステンレス
0.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593946
3×6
1箱(500個)
全ねじ
M3
-
6
ステンレス
0.5
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593955
3×8
1箱(500個)
全ねじ
M3
-
8
ステンレス
0.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593964
3×10
1箱(500個)
全ねじ
M3
-
10
ステンレス
0.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593973
3×12
1箱(500個)
全ねじ
M3
-
12
ステンレス
0.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593982
3×14
1箱(500個)
全ねじ
M3
-
14
ステンレス
0.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41593991
3×15
1箱(500個)
全ねじ
M3
-
15
ステンレス
0.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41594007
3×16
1箱(500個)
全ねじ
M3
-
16
ステンレス
0.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41594016
3×20
1箱(500個)
全ねじ
M3
-
20
ステンレス
0.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41594025
3×25
1箱(200個)
全ねじ
M3
-
25
ステンレス
0.5
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41594034
4×5
1箱(500個)
全ねじ
M4
-
5
ステンレス
0.7
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41594043
4×6
1箱(500個)
全ねじ
M4
-
6
ステンレス
0.7
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41594052
4×8
1箱(500個)
全ねじ
M4
-
8
ステンレス
0.7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41594061
4×10
1箱(500個)
全ねじ
M4
-
10
ステンレス
0.7
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41594077
4×12
1箱(500個)
全ねじ
M4
-
12
ステンレス
0.7
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41594086
4×14
1箱(500個)
全ねじ
M4
-
14
ステンレス
0.7
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41594095
4×15
1箱(500個)
全ねじ
M4
-
15
ステンレス
0.7
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41594104
4×16
1箱(500個)
全ねじ
M4
-
16
ステンレス
0.7
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41594113
4×18
1箱(500個)
全ねじ
M4
-
18
ステンレス
0.7
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41594122
4×20
1箱(500個)
全ねじ
M4
-
20
ステンレス
0.7
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41594131
4×25
1箱(200個)
全ねじ
M4
-
25
ステンレス
0.7
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41594147
4×30
1箱(200個)
全ねじ
M4
-
30
ステンレス
0.7
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41594156
5×6
1箱(500個)
全ねじ
M5
-
6
ステンレス
0.8
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41594165
5×8
1箱(500個)
全ねじ
M5
-
8
ステンレス
0.8
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41594174
5×10
1箱(500個)
全ねじ
M5
-
10
ステンレス
0.8
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41594183
5×12
1箱(500個)
全ねじ
M5
-
12
ステンレス
0.8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41594192
5×14
1箱(500個)
全ねじ
M5
-
14
ステンレス
0.8
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41594201
5×15
1箱(500個)
全ねじ
M5
-
15
ステンレス
0.8
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41594217
5×16
1箱(500個)
全ねじ
M5
-
16
ステンレス
0.8
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41594226
5×18
1箱(500個)
全ねじ
M5
-
18
ステンレス
0.8
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41594235
5×20
1箱(500個)
全ねじ
M5
-
20
ステンレス
0.8
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41594244
5×25
1箱(200個)
全ねじ
M5
-
25
ステンレス
0.8
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41594253
5×30
1箱(200個)
全ねじ
M5
-
30
ステンレス
0.8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41594262
5×35
1箱(200個)
全ねじ
M5
-
35
ステンレス
0.8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41594271
5×40
1箱(200個)
全ねじ
M5
-
40
ステンレス
0.8
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41594287
5×45
1箱(200個)
全ねじ
M5
-
45
ステンレス
0.8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41594296
5×50
1箱(200個)
全ねじ
M5
-
50
ステンレス
0.8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41594305
6×8
1箱(200個)
全ねじ
M6
-
8
ステンレス
1
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41594314
6×10
1箱(200個)
全ねじ
M6
-
10
ステンレス
1
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ