曜日別特売

六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス)(小箱) 全ねじ/半ねじ指定不可

六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス)(小箱) 全ねじ/半ねじ指定不可 - 大阪魂六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス)(小箱) 全ねじ/半ねじ指定不可 - 大阪魂六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス)(小箱) 全ねじ/半ねじ指定不可 - 大阪魂
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
注意
※こちらの商品、全ねじ/半ねじに関する問い合わせを受け付けておりません。この商品は、ロットにより変更される場合もございます。使い分けが必要な場合は、購入しないでください。返品・交換不可となります。
全249種類を絞り込む
ねじの呼び
山数
内容量
249種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
材質
寸法L(inch)
材質/仕上
長さ(inch)
山数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41600352#4×1/21箱(100個)#4-1/2ステンレス-40
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
41600553#6×161箱(1000個)#6-16ステンレス-32
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
41600641#6×3/41箱(100個)#6-3/4ステンレス-32
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
41600867#8×1"1/41箱(100個)#8-1-1/4ステンレス-32
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
41600885#8×1"1/21箱(100個)#8-1-1/2ステンレス-32
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
41601052#10×2"1箱(100個)#10-2ステンレス-24
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
416012171/4×3/81箱(100個)1/4-3/8ステンレス-20
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
416012351/4×1/21箱(100個)1/4-1/2ステンレス-20
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
416012441/4×5/81箱(100個)1/4-5/8ステンレス-20
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
416012531/4×3/41箱(100個)1/4-3/4ステンレス-20
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
416012621/4×7/81箱(100個)1/4-7/8ステンレス-20
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
416012711/4×1"1箱(100個)1/4-1ステンレス-20
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
416012871/4×1"1/81箱(100個)1/4-1-1/8ステンレス-20
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
416013051/4×1"3/81箱(100個)1/4-1-3/8ステンレス-20
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
416013141/4×1"1/21箱(100個)1/4-1-1/2ステンレス-20
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
416013321/4×2"1箱(100個)1/4-2ステンレス-20
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
416013571/4×2"1/21箱(100個)1/4-2-1/2ステンレス-20
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
416014025/16×1/21箱(50個)5/16-1/2ステンレス-18
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
416014455/16×1"1箱(50個)5/16-1ステンレス-18
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
416014545/16×1"1/41箱(50個)5/16-1-1/4ステンレス-18
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
416014635/16×1"1/21箱(50個)5/16-1-1/2ステンレス-18
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
416014815/16×2"1箱(50個)5/16-2ステンレス-18
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
416015065/16×2"1/21箱(50個)5/16-2-1/2ステンレス-18
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
416015245/16×3"1箱(50個)5/16-3ステンレス-18
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
416015853/8×3/41箱(50個)3/8-3/4ステンレス-16
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
416016123/8×1"1/41箱(50個)3/8-1-1/4ステンレス-16
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
43818187#2-56×3/321箱(100個)No.2ステンレス--3/3256
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
43818196#3-48×3/161箱(100個)No.3ステンレス--3/1648
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43818205#5-40×2"1箱(100個)No.5ステンレス--240
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
43818214#5-40×2"1/21箱(100個)No.5ステンレス--2-1/240
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
43818223#6-32×3"1箱(100個)No.6ステンレス--332
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
43818232#8-32×2"1/41箱(100個)No.8ステンレス--2-1/432
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43818241#8-32×3"1箱(100個)No.8ステンレス--332
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
43818257#8-32×3"1/41箱(100個)No.8ステンレス--3-1/432
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
43818266#8-32×3"1/21箱(100個)No.8ステンレス--3-1/232
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
43818275#8-32×4"1箱(100個)No.8ステンレス--432
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
43818284#10×1"1/81箱(100個)No.10ステンレス--1-1/824
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
43818293#10×2"3/41箱(100個)No.10ステンレス--2-3/424
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43818302#10-24×3"1箱(100個)No.10ステンレス--324
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43818311#10×3"1/41箱(100個)No.10ステンレス--3-1/424
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
43818327#10×3"1/21箱(100個)No.10ステンレス--3-1/224
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
43818336#10-24×4"1箱(100個)No.10ステンレス--424
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
43818345#10-24×6"1箱(100個)No.10ステンレス--624
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
438183541/4×3"3/41箱(100個)1/4ステンレス--3-3/420
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
438183631/4×4"1/21箱(100個)1/4ステンレス--4-1/220
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
438183721/4-20×5"1箱(100個)1/4ステンレス--520
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
438183811/4×5"1/21箱(100個)1/4ステンレス--5-1/220
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
438183971/4-20×6"1箱(100個)1/4ステンレス--620
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
438184065/16×3"3/41箱(50個)5/16ステンレス--3-3/418
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
438184155/16×4"1/21箱(50個)5/16ステンレス--4-1/218
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3573:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする