六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス)(小箱) 全ねじ/半ねじ指定不可

六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス)(小箱) 全ねじ/半ねじ指定不可 - 大阪魂
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
注意
※こちらの商品、全ねじ/半ねじに関する問い合わせを受け付けておりません。この商品は、ロットにより変更される場合もございます。使い分けが必要な場合は、購入しないでください。返品・交換不可となります。
全130種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(inch)
山数
内容量
130種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
材質/仕上
寸法L(inch)
材質
長さ(inch)
山数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43818871#0-80×3/321箱(100個)No.0--ステンレス3/3280
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
43818887#0-80×5/321箱(100個)No.0--ステンレス5/3280
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43818896#0-80×5/81箱(100個)No.0--ステンレス5/880
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43818905#0-80×3/41箱(100個)No.0--ステンレス3/480
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43818914#1-72×5/81箱(100個)No.1--ステンレス5/872
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43818923#2-64×3/161箱(100個)No.2--ステンレス3/1664
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43818932#3-56×3/161箱(100個)No.3--ステンレス3/1656
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
43818957#4-48×5/161箱(100個)No.4--ステンレス5/1648
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43818966#5-44×3/161箱(100個)No.5--ステンレス3/1644
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43818975#5-44×5/161箱(100個)No.5--ステンレス5/1644
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43818984#6-40×3/161箱(100個)No.6--ステンレス3/1640
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43818993#6-40×1"1/21箱(100個)No.6--ステンレス1-1/240
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
43819002#8-36×3/161箱(100個)No.8--ステンレス3/1636
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43819011#8-36×5/161箱(100個)No.8--ステンレス5/1636
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43819027#8-36×7/81箱(100個)No.8--ステンレス7/836
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
43819036#8-36×1"1/41箱(100個)No.8--ステンレス1-1/436
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43819045#10×4"1/21箱(100個)No.10--ステンレス4-1/232
349,800
384,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
43819054#10-32×5"1箱(100個)No.10--ステンレス532
349,800
384,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
43819063#10-32×6"1箱(100個)No.10--ステンレス632
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
438190721/4×3"1/21箱(100個)1/4--ステンレス3-1/228
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
438190811/4-28×4"1箱(100個)1/4--ステンレス428
349,800
384,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
438190975/16×3/81箱(50個)5/16--ステンレス3/818
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
438191065/16×1/21箱(50個)5/16--ステンレス1/218
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
438191155/16-24×4"1箱(50個)5/16--ステンレス418
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
438191243/8×2"1/41箱(50個)3/8--ステンレス2-1/424
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
438191333/8×2"1/21箱(50個)3/8--ステンレス2-1/224
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
438191423/8×3"1/21箱(50個)3/8--ステンレス3-1/224
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
438191513/8-24×4"1箱(50個)3/8--ステンレス424
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
438191673/8×4"1/21箱(50個)3/8--ステンレス4-1/224
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
438191763/8-24×5"1箱(50個)3/8--ステンレス524
339,800
373,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
438191853/8-24×6"1箱(50個)3/8--ステンレス624
379,800
417,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
438191941/2-20×3/41箱(10個)1/2--ステンレス3/420
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
438192031/2-20×4"1箱(10個)1/2--ステンレス420
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
438192121/2×4"1/21箱(10個)1/2--ステンレス4-1/220
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
438192211/2-20×5"1箱(10個)1/2--ステンレス520
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
438192371/2-20×6"1箱(10個)1/2--ステンレス620
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
438192465/8×1"1/41箱(10個)5/8--ステンレス1-1/418
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
438192555/8-18×2"1箱(10個)5/8--ステンレス218
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
438192645/8-18×3"1箱(10個)5/8--ステンレス318
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
41601874#0×1/81箱(100個)#0ステンレス1/8--80
取扱い終了
返品不可
代替品有
41601883#0×3/161箱(1000個)#0ステンレス3/16--80
取扱い終了
返品不可
代替品有
41601892#0×1/41箱(100個)#0ステンレス1/4--80
取扱い終了
返品不可
代替品有
41601901#0×5/161箱(100個)#0ステンレス5/16--80
取扱い終了
返品不可
代替品有
41601917#0×3/81箱(100個)#0ステンレス3/8--80
取扱い終了
返品不可
代替品有
41601926#0×1/21箱(100個)#0ステンレス1/2--80
取扱い終了
返品不可
代替品有
41601935#0×1"1箱(100個)#0ステンレス1--80
取扱い終了
返品不可
代替品有
41601944#1×1/81箱(100個)#1ステンレス1/8--72
取扱い終了
返品不可
代替品有
41601953#1×1/41箱(100個)#1ステンレス1/4--72
取扱い終了
返品不可
代替品有
41601962#1×3/81箱(100個)#1ステンレス3/8--72
取扱い終了
返品不可
代替品有
41601971#1×1/21箱(100個)#1ステンレス1/2--72
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41601874#0×1/841515984#0×1/8#0×1/8 六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂 41515984六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可大阪魂1パック(2個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
41601883#0×3/1641515993#0×3/16#0×3/16 六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂 41515993六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可大阪魂1パック(2個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
41601892#0×1/441516002#0×1/4#0×1/4 六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂 41516002六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可大阪魂1パック(2個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
41601901#0×5/1641516011#0×5/16#0×5/16 六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂 41516011六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可大阪魂1パック(2個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
41601917#0×3/841516027#0×3/8#0×3/8 六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂 41516027六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可大阪魂1パック(2個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
41601926#0×1/241516036#0×1/2#0×1/2 六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂 41516036六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可大阪魂1パック(2個)
429
税込472
注文コードが変更になりました
41601935#0×1"41516045#0×1"#0×1" 六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂 41516045六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可大阪魂1個
429
税込472
注文コードが変更になりました
41601944#1×1/841516054#1×1/8#1×1/8 六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂 41516054六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可大阪魂1パック(2個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
41601953#1×1/441516063#1×1/4#1×1/4 六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂 41516063六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可大阪魂1パック(2個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
41601962#1×3/841516072#1×3/8#1×3/8 六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂 41516072六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可大阪魂1パック(2個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
41601971#1×1/241516081#1×1/2#1×1/2 六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂 41516081六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可大阪魂1パック(2個)
429
税込472
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2682:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする