曜日別特売

六角穴付ボルト その他細目 (ステンレス)(小箱)

六角穴付ボルト その他細目 (ステンレス)(小箱) - 大阪魂
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
全15種類を絞り込む
長さ(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
材質
長さ(mm)
材質/仕上
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43819325M12×251箱(50個)M12ステンレス25-1.5
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
43819334M12×301箱(50個)M12ステンレス30-1.5
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
43819343M12×451箱(50個)M12ステンレス45-1.5
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
4160308210×151箱(100個)M10-15ステンレス1
取扱い終了
返品不可
代替品有
4160309110×201箱(100個)M10-20ステンレス1
取扱い終了
返品不可
代替品有
4160310710×251箱(100個)M10-25ステンレス1
取扱い終了
返品不可
代替品有
4160311610×301箱(100個)M10-30ステンレス1
取扱い終了
返品不可
代替品有
4160312510×351箱(100個)M10-35ステンレス1
取扱い終了
返品不可
代替品有
4160313410×401箱(50個)M10-40ステンレス1
取扱い終了
返品不可
代替品有
4160314310×451箱(50個)M10-45ステンレス1
取扱い終了
返品不可
代替品有
4160315210×501箱(50個)M10-50ステンレス1
取扱い終了
返品不可
代替品有
4160316112×201箱(50個)M12-20ステンレス1.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
4160317712×351箱(50個)M12-35ステンレス1.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
4160318612×401箱(50個)M12-40ステンレス1.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
4160319512×501箱(40個)M12-50ステンレス1.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4160308210×154151719210×1510×15 六角穴付ボルト その他細目 (ステンレス) 大阪魂 41517192六角穴付ボルト その他細目 (ステンレス)大阪魂1個
399
税込439
注文コードが変更になりました
4160309110×204151720110×2010×20 六角穴付ボルト その他細目 (ステンレス) 大阪魂 41517201六角穴付ボルト その他細目 (ステンレス)大阪魂1個
399
欠品中
税込439
注文コードが変更になりました
4160310710×254151721710×2510×25 六角穴付ボルト その他細目 (ステンレス) 大阪魂 41517217六角穴付ボルト その他細目 (ステンレス)大阪魂1個
399
税込439
注文コードが変更になりました
4160311610×304151722610×3010×30 六角穴付ボルト その他細目 (ステンレス) 大阪魂 41517226六角穴付ボルト その他細目 (ステンレス)大阪魂1個
409
税込450
注文コードが変更になりました
4160312510×354151723510×3510×35 六角穴付ボルト その他細目 (ステンレス) 大阪魂 41517235六角穴付ボルト その他細目 (ステンレス)大阪魂1個
389
税込428
注文コードが変更になりました
4160313410×404151724410×4010×40 六角穴付ボルト その他細目 (ステンレス) 大阪魂 41517244六角穴付ボルト その他細目 (ステンレス)大阪魂1個
399
税込439
注文コードが変更になりました
4160314310×454151725310×4510×45 六角穴付ボルト その他細目 (ステンレス) 大阪魂 41517253六角穴付ボルト その他細目 (ステンレス)大阪魂1個
429
税込472
注文コードが変更になりました
4160315210×504151726210×5010×50 六角穴付ボルト その他細目 (ステンレス) 大阪魂 41517262六角穴付ボルト その他細目 (ステンレス)大阪魂1個
489
税込538
注文コードが変更になりました
4160316112×204151727112×2012×20 六角穴付ボルト その他細目 (ステンレス) 大阪魂 41517271六角穴付ボルト その他細目 (ステンレス)大阪魂1個
409
税込450
注文コードが変更になりました
4160317712×354151728712×3512×35 六角穴付ボルト その他細目 (ステンレス) 大阪魂 41517287六角穴付ボルト その他細目 (ステンレス)大阪魂1個
399
税込439
注文コードが変更になりました
4160318612×404151729612×4012×40 六角穴付ボルト その他細目 (ステンレス) 大阪魂 41517296六角穴付ボルト その他細目 (ステンレス)大阪魂1個
389
税込428
注文コードが変更になりました
4160319512×504151730512×5012×50 六角穴付ボルト その他細目 (ステンレス) 大阪魂 41517305六角穴付ボルト その他細目 (ステンレス)大阪魂1個
439
税込483
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4809:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする