大阪魂
六角穴付ボルト (SCM435/ダクロ)(小箱)
表面処理
ダクロ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
全233種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
10
12
13
14
15
16
17
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
ねじピッチ
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
内容量
選択してください
1箱(15個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(35個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(500個)
233種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
材質
長さ(mm)
材質/仕上
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41623127
16×55
1箱(30個)
M16
-
55
SCM435
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43608004
M3×3
1箱(500個)
M3
鉄
3
-
0.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43608013
M3×7
1箱(500個)
M3
鉄
7
-
0.5
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43608022
M3×15
1箱(500個)
M3
鉄
15
-
0.5
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43608031
M3×20
1箱(500個)
M3
鉄
20
-
0.5
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43608047
M3×22
1箱(500個)
M3
鉄
22
-
0.5
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43608056
M3×28
1箱(200個)
M3
鉄
28
-
0.5
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43608065
M3×32
1箱(200個)
M3
鉄
32
-
0.5
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43608074
M3×35
1箱(200個)
M3
鉄
35
-
0.5
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43608083
M3×40
1箱(200個)
M3
鉄
40
-
0.5
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
43608092
M3×50
1箱(200個)
M3
鉄
50
-
0.5
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
43608101
M4×4
1箱(500個)
M4
鉄
4
-
0.7
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
43608117
M4×5
1箱(500個)
M4
鉄
5
-
0.7
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
43608126
M4×7
1箱(500個)
M4
鉄
7
-
0.7
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43608144
M4×22
1箱(200個)
M4
鉄
22
-
0.7
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43608153
M4×32
1箱(200個)
M4
鉄
32
-
0.7
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43608162
M4×50
1箱(200個)
M4
鉄
50
-
0.7
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43608171
M4×55
1箱(200個)
M4
鉄
55
-
0.7
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43608187
M4×60
1箱(200個)
M4
鉄
60
-
0.7
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43608196
M4×70
1箱(200個)
M4
鉄
70
-
0.7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43608205
M5×4
1箱(500個)
M5
鉄
4
-
0.8
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43608214
M5×5
1箱(500個)
M5
鉄
5
-
0.8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43608223
M5×13
1箱(500個)
M5
鉄
13
-
0.8
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43608232
M5×22
1箱(200個)
M5
鉄
22
-
0.8
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43608241
M5×28
1箱(200個)
M5
鉄
28
-
0.8
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43608257
M5×32
1箱(200個)
M5
鉄
32
-
0.8
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43608266
M5×65
1箱(200個)
M5
鉄
65
-
0.8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43608275
M5×70
1箱(200個)
M5
鉄
70
-
0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43608284
M6×5
1箱(200個)
M6
鉄
5
-
1
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43608293
M6×6
1箱(200個)
M6
鉄
6
-
1
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43608302
M6×32
1箱(100個)
M6
鉄
32
-
1
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43608311
M6×55
1箱(100個)
M6
鉄
55
-
1
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43608327
M6×80
1箱(100個)
M6
鉄
80
-
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43608336
M6×85
1箱(100個)
M6
鉄
85
-
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43608345
M6×95
1箱(100個)
M6
鉄
95
-
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43608354
M6×100
1箱(100個)
M6
鉄
100
-
1
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43608363
M8×8
1箱(100個)
M8
鉄
8
-
1.25
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43608372
M8×28
1箱(100個)
M8
鉄
28
-
1.25
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43608381
M8×32
1箱(100個)
M8
鉄
32
-
1.25
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43608397
M8×90
1箱(100個)
M8
鉄
90
-
1.25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43608406
M8×95
1箱(50個)
M8
鉄
95
-
1.25
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43608415
M8×105
1箱(50個)
M8
鉄
105
-
1.25
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43608424
M8×110
1箱(50個)
M8
鉄
110
-
1.25
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43608433
M8×115
1箱(50個)
M8
鉄
115
-
1.25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43608442
M8×120
1箱(50個)
M8
鉄
120
-
1.25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43608451
M8×125
1箱(50個)
M8
鉄
125
-
1.25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43608467
M8×130
1箱(50個)
M8
鉄
130
-
1.25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43608476
M8×135
1箱(50個)
M8
鉄
135
-
1.25
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43608485
M8×140
1箱(50個)
M8
鉄
140
-
1.25
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43608494
M8×145
1箱(50個)
M8
鉄
145
-
1.25
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ