大阪魂
六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)(小箱)
表面処理
クロメート
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
331
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
材質
長さ(mm)
材質/仕上
ねじピッチ
寸法b(mm)
種別
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41627537
20×85
1箱(10個)
M20
-
85
SCM435
2.5
52
半ねじ
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41628185
2.5×3
1箱(500個)
M2.5
-
3
SCM435
0.45
全ねじ
全ねじ
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41628221
2.5×12
1箱(500個)
M2.5
-
12
SCM435
0.45
全ねじ
全ねじ
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41628264
3×3
1箱(500個)
M3
-
3
SCM435
0.5
全ねじ
全ねじ
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41628291
3×6
1箱(500個)
M3
-
6
SCM435
0.5
全ねじ
全ねじ
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41628307
3×8
1箱(500個)
M3
-
8
SCM435
0.5
全ねじ
全ねじ
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41628316
3×10
1箱(500個)
M3
-
10
SCM435
0.5
全ねじ
全ねじ
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41628325
3×12
1箱(500個)
M3
-
12
SCM435
0.5
全ねじ
全ねじ
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41628334
3×14
1箱(500個)
M3
-
14
SCM435
0.5
全ねじ
全ねじ
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41628343
3×15
1箱(500個)
M3
-
15
SCM435
0.5
全ねじ
全ねじ
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41628352
3×16
1箱(500個)
M3
-
16
SCM435
0.5
全ねじ
全ねじ
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41628377
3×20
1箱(500個)
M3
-
20
SCM435
0.5
全ねじ
全ねじ
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41628395
3×25
1箱(500個)
M3
-
25
SCM435
0.5
18
半ねじ
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41628404
3×30
1箱(500個)
M3
-
30
SCM435
0.5
18
半ねじ
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41628413
3×35
1箱(500個)
M3
-
35
SCM435
0.5
18
半ねじ
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41628422
3×40
1箱(500個)
M3
-
40
SCM435
0.5
18
半ねじ
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41628465
3×70
1箱(200個)
M3
-
70
SCM435
0.5
18
半ねじ
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41628492
4×6
1箱(500個)
M4
-
6
SCM435
0.7
全ねじ
全ねじ
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41628501
4×8
1箱(500個)
M4
-
8
SCM435
0.7
全ねじ
全ねじ
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
41628517
4×10
1箱(500個)
M4
-
10
SCM435
0.7
全ねじ
全ねじ
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41628526
4×12
1箱(500個)
M4
-
12
SCM435
0.7
全ねじ
全ねじ
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41628535
4×14
1箱(500個)
M4
-
14
SCM435
0.7
全ねじ
全ねじ
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41628544
4×15
1箱(500個)
M4
-
15
SCM435
0.7
全ねじ
全ねじ
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41628553
4×16
1箱(500個)
M4
-
16
SCM435
0.7
全ねじ
全ねじ
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41628562
4×18
1箱(500個)
M4
-
18
SCM435
0.7
全ねじ
全ねじ
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41628571
4×20
1箱(200個)
M4
-
20
SCM435
0.7
全ねじ
全ねじ
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41628596
4×25
1箱(200個)
M4
-
25
SCM435
0.7
全ねじ
全ねじ
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41628605
4×28
1箱(200個)
M4
-
28
SCM435
0.7
全ねじ
全ねじ
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41628614
4×30
1箱(200個)
M4
-
30
SCM435
0.7
20
半ねじ
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41628623
4×35
1箱(200個)
M4
-
35
SCM435
0.7
20
半ねじ
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41628632
4×40
1箱(200個)
M4
-
40
SCM435
0.7
20
半ねじ
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41628641
4×45
1箱(200個)
M4
-
45
SCM435
0.7
20
半ねじ
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41628657
4×50
1箱(200個)
M4
-
50
SCM435
0.7
20
半ねじ
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41628666
4×55
1箱(200個)
M4
-
55
SCM435
0.7
20
半ねじ
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41628684
4×65
1箱(200個)
M4
-
65
SCM435
0.7
20
半ねじ
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41628727
5×6
1箱(500個)
M5
-
6
SCM435
0.8
全ねじ
全ねじ
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41628736
5×8
1箱(500個)
M5
-
8
SCM435
0.8
全ねじ
全ねじ
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41628745
5×10
1箱(500個)
M5
-
10
SCM435
0.8
全ねじ
全ねじ
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41628754
5×12
1箱(500個)
M5
-
12
SCM435
0.8
全ねじ
全ねじ
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41628763
5×14
1箱(500個)
M5
-
14
SCM435
0.8
全ねじ
全ねじ
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41628772
5×15
1箱(200個)
M5
-
15
SCM435
0.8
全ねじ
全ねじ
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41628781
5×16
1箱(200個)
M5
-
16
SCM435
0.8
全ねじ
全ねじ
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41628797
5×18
1箱(200個)
M5
-
18
SCM435
0.8
全ねじ
全ねじ
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41628806
5×20
1箱(200個)
M5
-
20
SCM435
0.8
全ねじ
全ねじ
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41628824
5×25
1箱(200個)
M5
-
25
SCM435
0.8
全ねじ
全ねじ
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41628833
5×30
1箱(200個)
M5
-
30
SCM435
0.8
22
半ねじ
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41628842
5×35
1箱(200個)
M5
-
35
SCM435
0.8
22
半ねじ
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41628851
5×40
1箱(200個)
M5
-
40
SCM435
0.8
22
半ねじ
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
41628867
5×45
1箱(200個)
M5
-
45
SCM435
0.8
22
半ねじ
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41628876
5×50
1箱(200個)
M5
-
50
SCM435
0.8
22
半ねじ
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ