アンブラコ
六角穴付ボルト (高級合金鋼/ロックウェル)(小箱)
材質
アンブラコ高級合金鋼
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
12.9
ねじ山種類
メートル並目
全62種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
90
100
ねじピッチ
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
内容量
選択してください
1箱(10個)
1箱(25個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(200個)
62種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43620814
M3×6
1箱(200個)
M3
6
0.5
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43620823
M3×15
1箱(200個)
M3
15
0.5
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43620832
M3×16
1箱(200個)
M3
16
0.5
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43620841
M4×15
1箱(200個)
M4
15
0.7
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43620857
M4×16
1箱(200個)
M4
16
0.7
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43620866
M4×18
1箱(200個)
M4
18
0.7
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43620884
M4×25
1箱(200個)
M4
25
0.7
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43620893
M5×8
1箱(200個)
M5
8
0.8
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43620902
M5×10
1箱(200個)
M5
10
0.8
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43620911
M5×16
1箱(200個)
M5
16
0.8
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43620927
M5×20
1箱(200個)
M5
20
0.8
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43620936
M5×30
1箱(200個)
M5
30
0.8
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43620963
M6×18
1箱(200個)
M6
18
1
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43620972
M6×40
1箱(200個)
M6
40
1
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43620981
M6×45
1箱(200個)
M6
45
1
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43620997
M8×10
1箱(200個)
M8
10
1.25
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43621006
M8×15
1箱(200個)
M8
15
1.25
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43621015
M8×40
1箱(200個)
M8
40
1.25
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43621024
M8×45
1箱(200個)
M8
45
1.25
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43621033
M8×50
1箱(100個)
M8
50
1.25
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43621042
M10×15
1箱(200個)
M10
15
1.5
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43621051
M10×16
1箱(200個)
M10
16
1.5
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43621067
M10×25
1箱(200個)
M10
25
1.5
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43621076
M10×35
1箱(200個)
M10
35
1.5
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43621085
M10×45
1箱(100個)
M10
45
1.5
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43621094
M10×60
1箱(100個)
M10
60
1.5
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43621103
M12×25
1箱(100個)
M12
25
1.75
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43621112
M12×30
1箱(100個)
M12
30
1.75
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43621121
M12×35
1箱(100個)
M12
35
1.75
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43621146
M12×50
1箱(50個)
M12
50
1.75
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43621155
M12×55
1箱(50個)
M12
55
1.75
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43621164
M12×65
1箱(50個)
M12
65
1.75
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43621173
M12×70
1箱(50個)
M12
70
1.75
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41628063
12×45
1箱(50個)
M12
45
1.75
オープン
取扱い終了
代替品有
41627862
3×8
1箱(200個)
M3
8
0.5
オープン
取扱い終了
41627871
3×10
1箱(200個)
M3
10
0.5
オープン
取扱い終了
41627887
3×12
1箱(200個)
M3
12
0.5
オープン
取扱い終了
41627896
4×8
1箱(200個)
M4
8
0.7
オープン
取扱い終了
41627905
4×10
1箱(200個)
M4
10
0.7
オープン
取扱い終了
41627914
4×12
1箱(200個)
M4
12
0.7
オープン
取扱い終了
41627923
5×15
1箱(200個)
M5
15
0.8
オープン
取扱い終了
41627932
5×25
1箱(200個)
M5
25
0.8
オープン
取扱い終了
41627941
6×8
1箱(200個)
M6
8
1
オープン
取扱い終了
41627957
6×10
1箱(200個)
M6
10
1
オープン
取扱い終了
41627966
6×16
1箱(200個)
M6
16
1
オープン
取扱い終了
41627975
6×20
1箱(200個)
M6
20
1
オープン
取扱い終了
41627984
6×25
1箱(200個)
M6
25
1
オープン
取扱い終了
41627993
6×30
1箱(200個)
M6
30
1
オープン
取扱い終了
41628002
6×35
1箱(200個)
M6
35
1
オープン
取扱い終了
41628011
8×12
1箱(200個)
M8
12
1.25
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ