大阪魂
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)(小箱)
材質/仕上
SCM435
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
注意
※寸法bは半ねじの場合のねじ長さとなります。
全212種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
140
150
ねじピッチ
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
内容量
選択してください
1箱(8個)
1箱(12個)
1箱(15個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(500個)
212種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41636411
2×10
1箱(500個)
M2
10
0.4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41636497
2.5×8
1箱(500個)
M2.5
8
0.45
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41636515
2.5×12
1箱(500個)
M2.5
12
0.45
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41636524
2.5×15
1箱(500個)
M2.5
15
0.45
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41636655
3×4
1箱(500個)
M3
4
0.5
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41636664
3×5
1箱(500個)
M3
5
0.5
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41636673
3×6
1箱(500個)
M3
6
0.5
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41636682
3×8
1箱(500個)
M3
8
0.5
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41636691
3×10
1箱(500個)
M3
10
0.5
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41636707
3×12
1箱(500個)
M3
12
0.5
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41636725
3×15
1箱(500個)
M3
15
0.5
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41636734
3×16
1箱(500個)
M3
16
0.5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41636743
3×18
1箱(500個)
M3
18
0.5
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41636777
3×25
1箱(500個)
M3
25
0.5
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41636786
3×30
1箱(500個)
M3
30
0.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
41636804
3×40
1箱(500個)
M3
40
0.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41636822
4×4
1箱(500個)
M4
4
0.7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41636847
4×6
1箱(500個)
M4
6
0.7
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41636856
4×8
1箱(500個)
M4
8
0.7
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41636865
4×10
1箱(500個)
M4
10
0.7
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41636874
4×12
1箱(500個)
M4
12
0.7
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41636883
4×14
1箱(500個)
M4
14
0.7
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41636901
4×16
1箱(500個)
M4
16
0.7
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41636917
4×18
1箱(500個)
M4
18
0.7
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41636935
4×22
1箱(200個)
M4
22
0.7
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41636962
4×30
1箱(200個)
M4
30
0.7
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41636971
4×35
1箱(200個)
M4
35
0.7
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41637005
4×50
1箱(200個)
M4
50
0.7
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41637014
4×55
1箱(200個)
M4
55
0.7
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41637041
4×85
1箱(100個)
M4
85
0.7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41637075
5×8
1箱(500個)
M5
8
0.8
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41637084
5×10
1箱(500個)
M5
10
0.8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41637093
5×12
1箱(500個)
M5
12
0.8
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41637111
5×15
1箱(200個)
M5
15
0.8
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41637127
5×16
1箱(200個)
M5
16
0.8
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41637145
5×20
1箱(200個)
M5
20
0.8
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41637172
5×30
1箱(200個)
M5
30
0.8
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41637181
5×35
1箱(200個)
M5
35
0.8
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41637206
5×45
1箱(200個)
M5
45
0.8
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41637215
5×50
1箱(200個)
M5
50
0.8
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41637321
5×115
1箱(100個)
M5
115
0.8
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41637346
6×8
1箱(500個)
M6
8
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41637355
6×10
1箱(500個)
M6
10
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41637364
6×12
1箱(500個)
M6
12
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41637373
6×14
1箱(500個)
M6
14
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41637382
6×15
1箱(200個)
M6
15
1
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41637391
6×16
1箱(200個)
M6
16
1
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41637407
6×18
1箱(200個)
M6
18
1
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41637416
6×20
1箱(200個)
M6
20
1
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41637425
6×22
1箱(200個)
M6
22
1
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ