六角穴付ボタンボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)(小箱)
種別全ねじ
材質/仕上SCM435
ねじピッチ1.25
表面処理ユニクロ
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
ボルト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41641503 | 10×15 | 41497154 | 10×15 |
![]() |
六角穴付ボタンボルト 細目 (SCM435/ユニクロ) | 大阪魂 | 1パック(3個) | ¥539 税込¥593 | 注文コードが変更になりました |
41641512 | 10×16 | 41497163 | 10×16 |
![]() |
六角穴付ボタンボルト 細目 (SCM435/ユニクロ) | 大阪魂 | 1パック(3個) | ¥539 税込¥593 | 注文コードが変更になりました |
41641521 | 10×20 | 41497172 | 10×20 |
![]() |
六角穴付ボタンボルト 細目 (SCM435/ユニクロ) | 大阪魂 | 1パック(3個) | ¥539 税込¥593 | 注文コードが変更になりました |
41641537 | 10×25 | 41497181 | 10×25 |
![]() |
六角穴付ボタンボルト 細目 (SCM435/ユニクロ) | 大阪魂 | 1パック(3個) | ¥539 税込¥593 | 注文コードが変更になりました |
41641546 | 10×30 | 41497197 | 10×30 |
![]() |
六角穴付ボタンボルト 細目 (SCM435/ユニクロ) | 大阪魂 | 1パック(2個) | ¥539 税込¥593 | 注文コードが変更になりました |
41641555 | 10×35 | 41497206 | 10×35 |
![]() |
六角穴付ボタンボルト 細目 (SCM435/ユニクロ) | 大阪魂 | 1パック(2個) | ¥539 税込¥593 | 注文コードが変更になりました |
41641564 | 10×40 | 41497215 | 10×40 |
![]() |
六角穴付ボタンボルト 細目 (SCM435/ユニクロ) | 大阪魂 | 1パック(2個) | ¥539 税込¥593 | 注文コードが変更になりました |
41641573 | 10×45 | 41497224 | 10×45 |
![]() |
六角穴付ボタンボルト 細目 (SCM435/ユニクロ) | 大阪魂 | 1パック(2個) | ¥539 税込¥593 | 注文コードが変更になりました |
41641582 | 10×50 | 41497233 | 10×50 |
![]() |
六角穴付ボタンボルト 細目 (SCM435/ユニクロ) | 大阪魂 | 1パック(2個) | ¥599 税込¥659 | 注文コードが変更になりました |
41641591 | 10×60 | 41497242 | 10×60 |
![]() |
六角穴付ボタンボルト 細目 (SCM435/ユニクロ) | 大阪魂 | 1パック(2個) | ¥649 税込¥714 | 注文コードが変更になりました |
41641607 | 12×25 | 41497251 | 12×25 |
![]() |
六角穴付ボタンボルト 細目 (SCM435/ユニクロ) | 大阪魂 | 1パック(2個) | ¥569 税込¥626 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3475:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29