大阪魂
六角穴付ボタンボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱)
種別
全ねじ
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ボタン
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
99
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
材質
長さ(mm)
材質/仕上
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41643621
3×5
1箱(1000個)
M3
-
5
SCM435
0.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41643637
3×6
1箱(1000個)
M3
-
6
SCM435
0.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41643646
3×8
1箱(1000個)
M3
-
8
SCM435
0.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41643655
3×10
1箱(1000個)
M3
-
10
SCM435
0.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41643664
3×12
1箱(1000個)
M3
-
12
SCM435
0.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41643673
3×14
1箱(1000個)
M3
-
14
SCM435
0.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41643682
3×16
1箱(1000個)
M3
-
16
SCM435
0.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41643691
3×18
1箱(1000個)
M3
-
18
SCM435
0.5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41643707
3×20
1箱(1000個)
M3
-
20
SCM435
0.5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41643716
3×25
1箱(800個)
M3
-
25
SCM435
0.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41643725
3×30
1箱(800個)
M3
-
30
SCM435
0.5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41643734
4×4
1箱(1000個)
M4
-
4
SCM435
0.7
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41643743
4×5
1箱(1000個)
M4
-
5
SCM435
0.7
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41643752
4×6
1箱(1000個)
M4
-
6
SCM435
0.7
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41643761
4×8
1箱(1000個)
M4
-
8
SCM435
0.7
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41643777
4×10
1箱(1000個)
M4
-
10
SCM435
0.7
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41643786
4×12
1箱(1000個)
M4
-
12
SCM435
0.7
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41643795
4×14
1箱(1000個)
M4
-
14
SCM435
0.7
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41643804
4×15
1箱(1000個)
M4
-
15
SCM435
0.7
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41643813
4×16
1箱(1000個)
M4
-
16
SCM435
0.7
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41643822
4×18
1箱(1000個)
M4
-
18
SCM435
0.7
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41643831
4×20
1箱(1000個)
M4
-
20
SCM435
0.7
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41643847
4×22
1箱(800個)
M4
-
22
SCM435
0.7
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41643856
4×25
1箱(800個)
M4
-
25
SCM435
0.7
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41643865
4×30
1箱(800個)
M4
-
30
SCM435
0.7
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41643874
5×6
1箱(400個)
M5
-
6
SCM435
0.8
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41643883
5×8
1箱(400個)
M5
-
8
SCM435
0.8
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41643892
5×10
1箱(400個)
M5
-
10
SCM435
0.8
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41643901
5×12
1箱(400個)
M5
-
12
SCM435
0.8
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41643917
5×14
1箱(400個)
M5
-
14
SCM435
0.8
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41643926
5×15
1箱(400個)
M5
-
15
SCM435
0.8
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41643935
5×16
1箱(400個)
M5
-
16
SCM435
0.8
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41643944
5×18
1箱(200個)
M5
-
18
SCM435
0.8
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41643953
5×20
1箱(200個)
M5
-
20
SCM435
0.8
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41643962
5×22
1箱(200個)
M5
-
22
SCM435
0.8
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41643971
5×25
1箱(200個)
M5
-
25
SCM435
0.8
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41643987
5×30
1箱(200個)
M5
-
30
SCM435
0.8
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41643996
5×35
1箱(200個)
M5
-
35
SCM435
0.8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41644005
5×40
1箱(200個)
M5
-
40
SCM435
0.8
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41644014
5×45
1箱(200個)
M5
-
45
SCM435
0.8
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41644023
5×50
1箱(200個)
M5
-
50
SCM435
0.8
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41644032
5×60
1箱(200個)
M5
-
60
SCM435
0.8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41644041
6×6
1箱(400個)
M6
-
6
SCM435
1
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41644057
6×8
1箱(400個)
M6
-
8
SCM435
1
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41644066
6×10
1箱(400個)
M6
-
10
SCM435
1
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41644075
6×12
1箱(200個)
M6
-
12
SCM435
1
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41644084
6×14
1箱(200個)
M6
-
14
SCM435
1
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41644093
6×15
1箱(200個)
M6
-
15
SCM435
1
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41644102
6×16
1箱(200個)
M6
-
16
SCM435
1
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41644111
6×18
1箱(200個)
M6
-
18
SCM435
1
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ