六角穴付皿ボルト 細目 (SCM435/クロメート)(小箱)

六角穴付皿ボルト 細目 (SCM435/クロメート)(小箱) - 大阪魂六角穴付皿ボルト 細目 (SCM435/クロメート)(小箱) - 大阪魂六角穴付皿ボルト 細目 (SCM435/クロメート)(小箱) - 大阪魂
表面処理クロメート寸法C(mm)0.5頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
材質/仕上
材質
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4164721610×351箱(100個)M1035SCM435-1.25
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639617M10×151箱(200個)M1015-1.25
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639626M10×161箱(200個)M1016-1.25
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639635M10×201箱(200個)M1020-1.25
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
43639644M10×251箱(100個)M1025-1.25
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
43639653M10×301箱(100個)M1030-1.25
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639662M10×401箱(100個)M1040-1.25
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639671M12×201箱(100個)M1220-1.25
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639687M12×251箱(100個)M1225-1.25
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639696M12×301箱(100個)M1230-1.25
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639705M12×351箱(80個)M1235-1.25
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
43639714M12×401箱(80個)M1240-1.25
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
43639723M12×451箱(60個)M1245-1.25
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639732M12×501箱(60個)M1250-1.25
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
43639741M16×251箱(50個)M1625-1.5
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639757M16×301箱(50個)M1630-1.5
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639766M16×351箱(50個)M1635-1.5
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639775M16×401箱(50個)M1640-1.5
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639784M16×451箱(40個)M1645-1.5
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639793M16×501箱(40個)M1650-1.5
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639802M16×551箱(30個)M1655-1.5
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43639811M16×601箱(30個)M1660-1.5
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4678:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする