大阪魂
六角穴付皿ボルト (SCM435/クローム)(小箱)
表面処理
クローム
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
82
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
ねじの呼び
材質
長さ(mm)
材質/仕上
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43641385
M3×5
1箱(1000個)
全ねじ
M3
鉄
5
-
0.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
43641394
M3×12
1箱(1000個)
全ねじ
M3
鉄
12
-
0.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43641403
M3×14
1箱(1000個)
全ねじ
M3
鉄
14
-
0.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43641412
M3×15
1箱(1000個)
全ねじ
M3
鉄
15
-
0.5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43641421
M3×16
1箱(1000個)
全ねじ
M3
鉄
16
-
0.5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43641437
M3×18
1箱(1000個)
全ねじ
M3
鉄
18
-
0.5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43641446
M3×20
1箱(1000個)
全ねじ
M3
鉄
20
-
0.5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43641455
M3×22
1箱(800個)
全ねじ
M3
鉄
22
-
0.5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43641464
M3×25
1箱(800個)
全ねじ
M3
鉄
25
-
0.5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43641473
M3×30
1箱(800個)
全ねじ
M3
鉄
30
-
0.5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43641482
M3×35
1箱(800個)
全ねじ
M3
鉄
35
-
0.5
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43641491
M3×40
1箱(800個)
全ねじ
M3
鉄
40
-
0.5
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43641507
M4×15
1箱(1000個)
全ねじ
M4
鉄
15
-
0.7
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43641516
M4×16
1箱(1000個)
全ねじ
M4
鉄
16
-
0.7
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43641525
M4×18
1箱(1000個)
全ねじ
M4
鉄
18
-
0.7
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43641534
M4×20
1箱(1000個)
全ねじ
M4
鉄
20
-
0.7
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43641543
M4×22
1箱(800個)
全ねじ
M4
鉄
22
-
0.7
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43641552
M4×25
1箱(800個)
全ねじ
M4
鉄
25
-
0.7
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43641561
M4×30
1箱(800個)
全ねじ
M4
鉄
30
-
0.7
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43641577
M4×35
1箱(600個)
全ねじ
M4
鉄
35
-
0.7
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43641586
M4×40
1箱(600個)
全ねじ
M4
鉄
40
-
0.7
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43641595
M4×45
1箱(600個)
全ねじ
M4
鉄
45
-
0.7
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43641604
M4×50
1箱(600個)
全ねじ
M4
鉄
50
-
0.7
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43641613
M5×6
1箱(400個)
全ねじ
M5
鉄
6
-
0.8
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43641622
M5×18
1箱(200個)
全ねじ
M5
鉄
18
-
0.8
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43641631
M5×20
1箱(200個)
全ねじ
M5
鉄
20
-
0.8
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43641647
M5×22
1箱(200個)
全ねじ
M5
鉄
22
-
0.8
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43641656
M5×25
1箱(200個)
全ねじ
M5
鉄
25
-
0.8
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43641665
M5×30
1箱(200個)
全ねじ
M5
鉄
30
-
0.8
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43641674
M5×35
1箱(200個)
全ねじ
M5
鉄
35
-
0.8
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43641683
M5×40
1箱(200個)
全ねじ
M5
鉄
40
-
0.8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43641692
M5×45
1箱(200個)
全ねじ
M5
鉄
45
-
0.8
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43641701
M5×50
1箱(200個)
全ねじ
M5
鉄
50
-
0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43641717
M5×60
1箱(200個)
全ねじ
M5
鉄
60
-
0.8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43641726
M6×8
1箱(400個)
全ねじ
M6
鉄
8
-
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43641735
M6×10
1箱(400個)
全ねじ
M6
鉄
10
-
1
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43641744
M6×14
1箱(200個)
全ねじ
M6
鉄
14
-
1
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43641753
M6×15
1箱(200個)
全ねじ
M6
鉄
15
-
1
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43641762
M6×22
1箱(200個)
全ねじ
M6
鉄
22
-
1
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43641771
M6×30
1箱(100個)
全ねじ
M6
鉄
30
-
1
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43641787
M6×35
1箱(100個)
全ねじ
M6
鉄
35
-
1
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43641796
M6×40
1箱(100個)
全ねじ
M6
鉄
40
-
1
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43641805
M6×45
1箱(100個)
全ねじ
M6
鉄
45
-
1
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43641814
M6×50
1箱(100個)
全ねじ
M6
鉄
50
-
1
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43641823
M6×55
1箱(100個)
全ねじ
M6
鉄
55
-
1
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43641832
M6×60
1箱(100個)
全ねじ
M6
鉄
60
-
1
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43641841
M8×10
1箱(200個)
全ねじ
M8
鉄
10
-
1.25
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43641857
M8×14
1箱(100個)
全ねじ
M8
鉄
14
-
1.25
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43641866
M8×15
1箱(100個)
全ねじ
M8
鉄
15
-
1.25
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43641875
M8×16
1箱(100個)
全ねじ
M8
鉄
16
-
1.25
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ