大阪魂
六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/3価ブラック)(小箱)
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
124
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
材質/仕上
材質
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43648123
M3×8
1箱(1000個)
M3
8
-
鉄
0.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648211
M4×6
1箱(1000個)
M4
6
-
鉄
0.7
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43648227
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
-
鉄
0.7
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648376
M5×10
1箱(1000個)
M5
10
-
鉄
0.8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648516
M6×12
1箱(500個)
M6
12
-
鉄
1
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648604
M6×40
1箱(300個)
M6
40
-
鉄
1
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648613
M6×45
1箱(300個)
M6
45
-
鉄
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648622
M8×12
1箱(200個)
M8
12
-
鉄
1.25
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648647
M8×15
1箱(200個)
M8
15
-
鉄
1.25
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648656
M8×16
1箱(200個)
M8
16
-
鉄
1.25
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648674
M8×20
1箱(200個)
M8
20
-
鉄
1.25
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43648692
M8×25
1箱(200個)
M8
25
-
鉄
1.25
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648701
M8×30
1箱(200個)
M8
30
-
鉄
1.25
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648735
M8×45
1箱(100個)
M8
45
-
鉄
1.25
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648744
M8×50
1箱(100個)
M8
50
-
鉄
1.25
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648832
M10×25
1箱(100個)
M10
25
-
鉄
1.5
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648841
M10×30
1箱(100個)
M10
30
-
鉄
1.5
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648857
M10×35
1箱(100個)
M10
35
-
鉄
1.5
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648875
M10×45
1箱(100個)
M10
45
-
鉄
1.5
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43648936
M12×55
1箱(60個)
M12
55
-
鉄
1.75
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43648945
M12×60
1箱(50個)
M12
60
-
鉄
1.75
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648954
M12×65
1箱(50個)
M12
65
-
鉄
1.75
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648963
M12×70
1箱(40個)
M12
70
-
鉄
1.75
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648972
M12×75
1箱(40個)
M12
75
-
鉄
1.75
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648981
M12×80
1箱(40個)
M12
80
-
鉄
1.75
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648997
M12×90
1箱(30個)
M12
90
-
鉄
1.75
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43649006
M12×100
1箱(30個)
M12
100
-
鉄
1.75
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43649015
M16×25
1箱(50個)
M16
25
-
鉄
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43649024
M16×30
1箱(50個)
M16
30
-
鉄
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43649033
M16×35
1箱(50個)
M16
35
-
鉄
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43649042
M16×40
1箱(50個)
M16
40
-
鉄
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43649051
M16×45
1箱(40個)
M16
45
-
鉄
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43649067
M16×50
1箱(40個)
M16
50
-
鉄
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43649076
M16×55
1箱(30個)
M16
55
-
鉄
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43649085
M16×60
1箱(30個)
M16
60
-
鉄
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43649094
M16×65
1箱(30個)
M16
65
-
鉄
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
43649103
M16×70
1箱(25個)
M16
70
-
鉄
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43649112
M16×75
1箱(25個)
M16
75
-
鉄
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43649121
M16×80
1箱(20個)
M16
80
-
鉄
2
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43649137
M16×85
1箱(20個)
M16
85
-
鉄
2
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43649146
M16×90
1箱(20個)
M16
90
-
鉄
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43649155
M16×95
1箱(20個)
M16
95
-
鉄
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43649164
M16×100
1箱(20個)
M16
100
-
鉄
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43649173
M20×35
1箱(30個)
M20
35
-
鉄
2.5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43649182
M20×40
1箱(30個)
M20
40
-
鉄
2.5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43649191
M20×45
1箱(30個)
M20
45
-
鉄
2.5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43649207
M20×50
1箱(25個)
M20
50
-
鉄
2.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43649216
M20×55
1箱(25個)
M20
55
-
鉄
2.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
43649225
M20×60
1箱(20個)
M20
60
-
鉄
2.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43649234
M20×65
1箱(20個)
M20
65
-
鉄
2.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ