曜日別特売

四角頭付テーパねじプラグ SH型 (圧造用炭素鋼/3価ホワイト)(小箱)

四角頭付テーパねじプラグ SH型 (圧造用炭素鋼/3価ホワイト)(小箱) - 日産ネジ
材質/仕上
圧造用炭素鋼
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
山数
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41666651PT1/81箱(400個)PT1/82815
オープン
取扱い終了
代替品有
41666667PT1/41箱(200個)PT1/41919
オープン
取扱い終了
代替品有
41666676PT3/81箱(100個)PT3/81921
オープン
取扱い終了
代替品有
41666685PT1/21箱(50個)PT1/21425
オープン
取扱い終了
代替品有
41666694PT3/41箱(25個)PT3/41429
オープン
取扱い終了
代替品有
41666703PT1"1箱(20個)PT111-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41666651PT1/841491177PT1/8PT1/8 四角頭付テーパねじプラグ SH型 (圧造用炭素鋼/3価ホワイト) 日産ネジ 41491177四角頭付テーパねじプラグ SH型 (圧造用炭素鋼/3価ホワイト)日産ネジ1パック(5個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41666667PT1/441491186PT1/4PT1/4 四角頭付テーパねじプラグ SH型 (圧造用炭素鋼/3価ホワイト) 日産ネジ 41491186四角頭付テーパねじプラグ SH型 (圧造用炭素鋼/3価ホワイト)日産ネジ1パック(4個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41666676PT3/841491195PT3/8PT3/8 四角頭付テーパねじプラグ SH型 (圧造用炭素鋼/3価ホワイト) 日産ネジ 41491195四角頭付テーパねじプラグ SH型 (圧造用炭素鋼/3価ホワイト)日産ネジ1パック(3個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41666685PT1/241491204PT1/2PT1/2 四角頭付テーパねじプラグ SH型 (圧造用炭素鋼/3価ホワイト) 日産ネジ 41491204四角頭付テーパねじプラグ SH型 (圧造用炭素鋼/3価ホワイト)日産ネジ1パック(2個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41666694PT3/441491213PT3/4PT3/4 四角頭付テーパねじプラグ SH型 (圧造用炭素鋼/3価ホワイト) 日産ネジ 41491213四角頭付テーパねじプラグ SH型 (圧造用炭素鋼/3価ホワイト)日産ネジ1個
579
税込637
注文コードが変更になりました
41666703PT1"41491222PT1"PT1" 四角頭付テーパねじプラグ SH型 (圧造用炭素鋼/3価ホワイト) 日産ネジ 41491222四角頭付テーパねじプラグ SH型 (圧造用炭素鋼/3価ホワイト)日産ネジ1個
939
税込1,033
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3922:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする