ニチフ
絶縁キャップ
材質
塩化ビニル
色
透明
定格電圧(V)
300
最高使用温度(℃)
60
内容量
1パック(1000個)
注意
※アンモニア雰囲気中ではご使用できません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合電線(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82625990
66335-F
124-3796
3.5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82626437
64826-F
124-3810
0.5
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82634706
66332-F
124-3815
1.25、2
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください