栗田製作所
エアーガン用プラグ
ホース取付口G1/4をカプラ(プラグ)に変換します。
ハイカプラシリーズに接続可能です。
用途
ホース接続口G1/4のエア工具などに。
トラスコ品番
820-2446
材質
快削鋼(SUM23)
接続口径
メスG1/4
全長(mm)
31
表面処理
クロームメッキ
プラグ
ハイカプラ用
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82611789
AGP
¥
435
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください