大阪魂
六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込 (SCM435/ニッケル)(小箱)
種類
I=4(SW+ISO小形W組込)
表面処理
ニッケル
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43832923
M4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43832932
M4×15
1箱(500個)
M4
0.7
15
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43832941
M4×16
1箱(500個)
M4
0.7
16
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43832957
M4×18
1箱(500個)
M4
0.7
18
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
43832966
M4×25
1箱(500個)
M4
0.7
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43832975
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43832984
M6×10
1箱(300個)
M6
1
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43832993
M6×14
1箱(300個)
M6
1
14
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43833002
M6×16
1箱(300個)
M6
1
16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43833011
M6×18
1箱(300個)
M6
1
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43833027
M6×20
1箱(300個)
M6
1
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43833036
M6×25
1箱(200個)
M6
1
25
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43833045
M6×30
1箱(200個)
M6
1
30
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43833054
M6×35
1箱(100個)
M6
1
35
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41672242
4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください