大阪魂
ローヘッドキャップ (SCM435/3価ブラック)(小箱)
種別
全ねじ
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ローヘッド
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
74
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
材質
長さ(mm)
材質/仕上
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43803733
M3×14
1箱(1000個)
M3
鉄
14
-
0.5
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43803742
M3×15
1箱(1000個)
M3
鉄
15
-
0.5
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43803751
M3×20
1箱(1000個)
M3
鉄
20
-
0.5
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43803767
M3×25
1箱(500個)
M3
鉄
25
-
0.5
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43803776
M3×30
1箱(500個)
M3
鉄
30
-
0.5
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43803785
M4×12
1箱(1000個)
M4
鉄
12
-
0.7
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43803794
M4×14
1箱(1000個)
M4
鉄
14
-
0.7
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43803803
M4×15
1箱(1000個)
M4
鉄
15
-
0.7
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43803812
M4×16
1箱(1000個)
M4
鉄
16
-
0.7
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43803821
M4×20
1箱(500個)
M4
鉄
20
-
0.7
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43803837
M4×25
1箱(500個)
M4
鉄
25
-
0.7
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43803846
M4×30
1箱(400個)
M4
鉄
30
-
0.7
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43803855
M4×35
1箱(400個)
M4
鉄
35
-
0.7
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43803864
M5×8
1箱(500個)
M5
鉄
8
-
0.8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43803873
M5×12
1箱(400個)
M5
鉄
12
-
0.8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43803882
M5×14
1箱(400個)
M5
鉄
14
-
0.8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43803891
M5×15
1箱(400個)
M5
鉄
15
-
0.8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43803907
M5×20
1箱(400個)
M5
鉄
20
-
0.8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43803916
M5×25
1箱(400個)
M5
鉄
25
-
0.8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43803925
M5×35
1箱(200個)
M5
鉄
35
-
0.8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43803934
M5×40
1箱(200個)
M5
鉄
40
-
0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43803943
M5×45
1箱(200個)
M5
鉄
45
-
0.8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43803952
M6×8
1箱(500個)
M6
鉄
8
-
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43803961
M6×15
1箱(400個)
M6
鉄
15
-
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43803977
M6×18
1箱(100個)
M6
鉄
18
-
1
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43803986
M6×25
1箱(200個)
M6
鉄
25
-
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43803995
M6×30
1箱(200個)
M6
鉄
30
-
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43804004
M6×35
1箱(200個)
M6
鉄
35
-
1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43804013
M6×40
1箱(200個)
M6
鉄
40
-
1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43804022
M6×45
1箱(200個)
M6
鉄
45
-
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43804031
M6×50
1箱(200個)
M6
鉄
50
-
1
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43804047
M8×10
1箱(100個)
M8
鉄
10
-
1.25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43804056
M8×12
1箱(200個)
M8
鉄
12
-
1.25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43804065
M8×14
1箱(200個)
M8
鉄
14
-
1.25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43804074
M8×15
1箱(200個)
M8
鉄
15
-
1.25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43804083
M8×16
1箱(200個)
M8
鉄
16
-
1.25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43804101
M8×25
1箱(100個)
M8
鉄
25
-
1.25
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43804117
M8×30
1箱(100個)
M8
鉄
30
-
1.25
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43804126
M8×35
1箱(100個)
M8
鉄
35
-
1.25
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43804135
M8×40
1箱(100個)
M8
鉄
40
-
1.25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43804144
M8×45
1箱(100個)
M8
鉄
45
-
1.25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43804153
M8×50
1箱(100個)
M8
鉄
50
-
1.25
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43804162
M10×15
1箱(100個)
M10
鉄
15
-
1.5
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43804171
M10×16
1箱(100個)
M10
鉄
16
-
1.5
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43804187
M10×30
1箱(100個)
M10
鉄
30
-
1.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43804196
M10×35
1箱(100個)
M10
鉄
35
-
1.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43804205
M10×40
1箱(100個)
M10
鉄
40
-
1.5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43804214
M10×45
1箱(80個)
M10
鉄
45
-
1.5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43804223
M10×50
1箱(80個)
M10
鉄
50
-
1.5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43804266
M12×20
1箱(100個)
M12
鉄
20
-
1.75
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ