大阪魂
ローヘッドキャップ (SCM435/スズコバ)(小箱)
種別
全ねじ
表面処理
スズコバ
頭部形状
ローヘッド
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
77
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
材質/仕上
材質
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43806226
M3×5
1箱(500個)
M3
5
-
鉄
0.5
¥
19,980
¥21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43806235
M3×6
1箱(500個)
M3
6
-
鉄
0.5
¥
29,980
¥32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43806244
M3×8
1箱(1000個)
M3
8
-
鉄
0.5
¥
25,980
¥28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43806253
M3×12
1箱(1000個)
M3
12
-
鉄
0.5
¥
29,980
¥32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43806262
M3×14
1箱(1000個)
M3
14
-
鉄
0.5
¥
39,980
¥43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43806271
M3×15
1箱(1000個)
M3
15
-
鉄
0.5
¥
40,980
¥45,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43806287
M3×16
1箱(1000個)
M3
16
-
鉄
0.5
¥
40,980
¥45,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43806296
M3×20
1箱(1000個)
M3
20
-
鉄
0.5
¥
41,980
¥46,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43806305
M3×25
1箱(500個)
M3
25
-
鉄
0.5
¥
37,980
¥41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43806314
M3×30
1箱(500個)
M3
30
-
鉄
0.5
¥
41,980
¥46,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43806323
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
-
鉄
0.7
¥
28,980
¥31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43806332
M4×10
1箱(1000個)
M4
10
-
鉄
0.7
¥
29,980
¥32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43806341
M4×14
1箱(1000個)
M4
14
-
鉄
0.7
¥
33,980
¥37,378
(税込)
71日以内出荷
返品不可
43806357
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
-
鉄
0.7
¥
33,980
¥37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43806366
M4×20
1箱(500個)
M4
20
-
鉄
0.7
¥
21,980
¥24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43806375
M4×25
1箱(500個)
M4
25
-
鉄
0.7
¥
24,980
¥27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43806384
M4×30
1箱(400個)
M4
30
-
鉄
0.7
¥
22,980
¥25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43806393
M4×35
1箱(400個)
M4
35
-
鉄
0.7
¥
32,980
¥36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43806402
M5×6
1箱(500個)
M5
6
-
鉄
0.8
¥
32,980
¥36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43806411
M5×8
1箱(500個)
M5
8
-
鉄
0.8
¥
24,980
¥27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43806427
M5×10
1箱(500個)
M5
10
-
鉄
0.8
¥
19,980
¥21,978
(税込)
8日以内出荷
43806436
M5×12
1箱(400個)
M5
12
-
鉄
0.8
¥
16,980
¥18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43806445
M5×14
1箱(400個)
M5
14
-
鉄
0.8
¥
16,980
¥18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43806454
M5×15
1箱(400個)
M5
15
-
鉄
0.8
¥
16,980
¥18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43806463
M5×16
1箱(400個)
M5
16
-
鉄
0.8
¥
16,980
¥18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43806472
M5×20
1箱(400個)
M5
20
-
鉄
0.8
¥
18,980
¥20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43806481
M5×25
1箱(400個)
M5
25
-
鉄
0.8
¥
19,980
¥21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43806497
M5×30
1箱(400個)
M5
30
-
鉄
0.8
¥
22,980
¥25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43806506
M5×35
1箱(200個)
M5
35
-
鉄
0.8
¥
11,980
¥13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43806515
M5×40
1箱(200個)
M5
40
-
鉄
0.8
¥
15,980
¥17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43806524
M5×45
1箱(200個)
M5
45
-
鉄
0.8
¥
19,980
¥21,978
(税込)
71日以内出荷
返品不可
43806533
M6×8
1箱(500個)
M6
8
-
鉄
1
¥
25,980
¥28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43806542
M6×10
1箱(500個)
M6
10
-
鉄
1
¥
23,980
¥26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43806551
M6×14
1箱(400個)
M6
14
-
鉄
1
¥
19,980
¥21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43806567
M6×15
1箱(400個)
M6
15
-
鉄
1
¥
19,980
¥21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43806576
M6×16
1箱(400個)
M6
16
-
鉄
1
¥
19,980
¥21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43806585
M6×18
1箱(100個)
M6
18
-
鉄
1
¥
8,098
¥8,908
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43806594
M6×20
1箱(400個)
M6
20
-
鉄
1
¥
21,980
¥24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43806603
M6×25
1箱(200個)
M6
25
-
鉄
1
¥
11,980
¥13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43806612
M6×30
1箱(200個)
M6
30
-
鉄
1
¥
11,980
¥13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43806621
M6×35
1箱(200個)
M6
35
-
鉄
1
¥
15,980
¥17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43806637
M6×40
1箱(200個)
M6
40
-
鉄
1
¥
16,980
¥18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43806646
M6×45
1箱(200個)
M6
45
-
鉄
1
¥
18,980
¥20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43806655
M6×50
1箱(200個)
M6
50
-
鉄
1
¥
23,980
¥26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43806664
M8×10
1箱(100個)
M8
10
-
鉄
1.25
¥
14,980
¥16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43806673
M8×12
1箱(200個)
M8
12
-
鉄
1.25
¥
12,980
¥14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43806682
M8×14
1箱(200個)
M8
14
-
鉄
1.25
¥
13,980
¥15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43806691
M8×15
1箱(200個)
M8
15
-
鉄
1.25
¥
13,980
¥15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43806716
M8×25
1箱(100個)
M8
25
-
鉄
1.25
¥
8,698
¥9,568
(税込)
翌日出荷
返品不可
43806725
M8×35
1箱(100個)
M8
35
-
鉄
1.25
¥
9,998
¥10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ