ジョイントコネクターボルト Aタイプ JCBーA 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(小箱)

ジョイントコネクターボルト Aタイプ JCBーA 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(小箱) - 大阪魂ジョイントコネクターボルト Aタイプ JCBーA 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質表面処理茶ブロンズ寸法d1(Φmm)17寸法d2(Φmm)9寸法h(mm)2穴の形状六角穴
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
418440476×451箱(100個)45
7,098
2,198
アウトレット
2,418(税込)
当日出荷
残り3点です
418440046×231箱(300個)23
取扱い終了
返品不可
代替品有
418440136×301箱(200個)30
取扱い終了
返品不可
代替品有
418440226×351箱(200個)35
取扱い終了
返品不可
代替品有
418440316×401箱(200個)40
取扱い終了
返品不可
代替品有
418440566×501箱(100個)50
取扱い終了
返品不可
代替品有
418440656×551箱(100個)55
取扱い終了
返品不可
代替品有
418440746×601箱(100個)60
取扱い終了
返品不可
代替品有
418440836×701箱(100個)70
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418440046×23417369656×23画像準備中ジョイントコネクターボルト Aタイプ JCBーA 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(パック品)大阪魂1パック(4個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418440136×30417369746×30画像準備中ジョイントコネクターボルト Aタイプ JCBーA 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(パック品)大阪魂1パック(4個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418440226×35417369836×35画像準備中ジョイントコネクターボルト Aタイプ JCBーA 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(パック品)大阪魂1パック(4個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418440316×40417369926×40画像準備中ジョイントコネクターボルト Aタイプ JCBーA 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(パック品)大阪魂1パック(4個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418440566×50417370176×50画像準備中ジョイントコネクターボルト Aタイプ JCBーA 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(パック品)大阪魂1パック(3個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418440656×55417370266×55画像準備中ジョイントコネクターボルト Aタイプ JCBーA 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(パック品)大阪魂1パック(3個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418440746×60417370356×60画像準備中ジョイントコネクターボルト Aタイプ JCBーA 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(パック品)大阪魂1パック(3個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418440836×70417370446×70画像準備中ジョイントコネクターボルト Aタイプ JCBーA 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(パック品)大阪魂1パック(3個)
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
536:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする