大阪魂
ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB(+-) (鉄/茶ブロンズ)(小箱)
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
鉄
表面処理
茶ブロンズ
寸法d1(Φmm)
16
寸法d2(Φmm)
5.2
寸法h(mm)
2
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41844537
6×15
1箱(500個)
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41844546
6×30
1箱(200個)
30
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41844555
6×35
1箱(200個)
35
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41844564
6×40
1箱(200個)
40
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41844573
6×45
1箱(100個)
45
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41844582
6×50
1箱(100個)
50
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41844591
6×60
1箱(100個)
60
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41844607
6×70
1箱(100個)
70
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41844616
6×90
1箱(100個)
90
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください