曜日別特売

フックボルト (ステンレス)(小箱)

フックボルト (ステンレス)(小箱) - 大阪魂フックボルト (ステンレス)(小箱) - 大阪魂フックボルト (ステンレス)(小箱) - 大阪魂フックボルト (ステンレス)(小箱) - 大阪魂
(3件のレビュー)
ねじの呼びM6寸法L2(mm)17材質ステンレス内容量1箱(100個)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法L1(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
418450026×505030
6,898
7,588(税込)
当日出荷
418450116×606040
7,398
8,138(税込)
当日出荷
418450726×10010045
8,898
9,788(税込)
当日出荷
418449846×404020
取扱い終了
返品不可
代替品有
418449936×454525
取扱い終了
返品不可
代替品有
418450276×656540
取扱い終了
返品不可
代替品有
418450366×707040
取扱い終了
返品不可
代替品有
418450456×757545
取扱い終了
返品不可
代替品有
418450546×808045
取扱い終了
返品不可
代替品有
418450636×959545
取扱い終了
返品不可
代替品有
418450816×11011050
取扱い終了
返品不可
代替品有
418450976×11511550
取扱い終了
返品不可
代替品有
418451066×12012050
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418449846×40417554636×406×40 フックボルト (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41755463フックボルト (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(4個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418449936×45417554726×456×45 フックボルト (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41755472フックボルト (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(4個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418450276×65417555066×656×65 フックボルト (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41755506フックボルト (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(3個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418450366×70417555156×706×70 フックボルト (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41755515フックボルト (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(3個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418450456×75417555246×756×75 フックボルト (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41755524フックボルト (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(3個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418450546×80417555336×806×80 フックボルト (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41755533フックボルト (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(3個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418450636×95417555426×956×95 フックボルト (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41755542フックボルト (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(3個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418450816×110417555676×1106×110 フックボルト (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41755567フックボルト (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(2個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418450976×115417555766×1156×115 フックボルト (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41755576フックボルト (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(2個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418451066×120417555856×1206×120 フックボルト (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41755585フックボルト (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(2個)
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41845081
2021-05-05
用途: 人工木材の固定用ボルトとして使用。
製造業

使用後、しっかりと固定出来て錆にくく、見栄えが良い仕上げになった。

対象商品 : 41845063
2017-04-22
用途: 獣害用電気柵絶縁ガイシ取り付けボルトとして使用

蝶ナットと共に使用します。曲げ加工が必要かと思いましたがそのままで十分使用できました。ステンレス製なので高価ですが、長年使っても錆びることなく、使い続ける事が出来ます。ガイシが劣化しても新しいガイシを購入し、取り付けボルトをこれに交換すれば長く使う事が出来ます。もっと早くに流用を思いつけば良かったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 41845002
2014-11-27
用途: ポリ波板の固定

30mm幅アングルへの固定に用いた。パッキン、カメ座金、ナットで用いるのが一般だが、
ポピュラーな市販品はウィットネジでインチ規格のものが多いが本製品はφ6mmなので市販のナット類の流用が可能。
大阪魂のステン袋ナットを用いて固定してみたところ、サイズ調整のために用意しておいたワッシャーをまったく使わなかったくらいに丁度いい長さだった。ポリ波板を用いる案件を弊社ではあまり扱わないので継続購入の予定はないが、またの機会があれば有力な選択肢になるとおもう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
182:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする